Anclaje para perfiles huecos

Ref.: 04858081
Ver todas las versiones

ANCLAJE-BOXBOLT-(4-26)-(A2K)-M8

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Para anclaje en perfiles huecos o en otros componentes de difícil acceso

- La fijación es especialmente adecuada para casos de aplicación en los que el lugar de montaje sólo es accesible desde un lado

- La unión se genera apretando el tornillo a la vez que se sujeta la cabeza de la vaina, debido a la dilatación provocada por

esta operación

- Los pares de apriete se pueden aplicar con ayuda de una llave dinamométrica

Longitud del tornillo

50 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud máxima del agarre

26 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud mínima del agarre

4 mm
Más Información

Grosor del collar

6 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

14 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Holgura mínima del borde

13 mm
Más Información

Diámetro del manguito

13.5 mm
Más Información

Par de apriete

25 Nm
Más Información

Ancho de llave, manguito

22 mm
Más Información

Distancia mínima entre orificios

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.000 g
Más Información

Longitud del manguito

40 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

04858081

Ficha Técnica

32406438.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=04858081