Longitud del tornillo |
120 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A0K |
Diámetro del tornillo (ds) |
12 mm |
Diseño |
Soldada |
Profundidad de incrustación (h s) |
70 mm |
Diámetro nominal de taladro |
14 mm |
Tipo de cabeza |
Con ojal |
Diámetro de la rosca (d thr) |
12 mm |
Holgura de bordes (a r) |
120 mm |
Diámetro del ojal |
25 mm |
Profundidad de taladro (t) |
80 mm |
Clase de propiedad |
4,8 |
Código del sistema armonizado |
73181300900 |
Peso del producto (por artículo) |
173.000 g |
Grosor mínimo del componente (d) |
175 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0160812120 |
Ficha Técnica |
32408042.pdf |