Corriente máxima |
20 A |
Longitud |
86 mm |
Anchura |
37 mm |
Tensión nominal máxima |
48 V/CC |
Número de las baterías recargables/baterías |
2 Uds |
Longitud del cable |
75 cm |
Código del sistema armonizado |
90303100900 |
Peso del producto (por artículo) |
109.000 g |
Altura |
28.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071553090 |
Ficha Técnica |
32411212.pdf |