Ambientadores

Ref.: 089376495
Ver todas las versiones

AMBIENTADOR WÜRTH APPLE AIR

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Ambientadores para su aplicación en dispensadores automáticos.
Características
- Ambientador de micro pulverización con fragancias frescas para ambientar zonas de hogar, oficinas, lavabos, vestuarios, salas de reunión, despachos y en general allí donde se necesite crear un ambiente relajado y cómodo
- No mancha gracias a su fina pulverización
- Gran duración, por encima de los 2 meses
- Fabricada con aceites esenciales de alta calidad
Ventajas
- Compatible con la mayoría de dispensadores automáticos que hay en el mercado
- El ambientador Air se descarga totalmente, aprovechando al máximo el contenido del envase
Beneficios
- Este tipo de ambientadores, junto con el dispensador, son el complemento ideal para no tener ocupados los enchufes y no gastar electricidad
- Sistema de ambientación muy económico y efectivo
- Efecto inmediato y duradero

Olor/fragancia

Apple
Más Información

Base química

Acetato de butilo
Más Información

Contenido

270 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

230 g
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

232.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

089376495

Ficha Técnica

32405894.pdf

Hoja de datos de seguridad

04163352.PDF