902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ALICATE ZEBRA PELACABLE 0,75-10

Más vistas

Referencia: 071401 50
Descripción
ALICATE ZEBRA PELACABLE 0,75-10
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Mango: Zebra, 2 componentes.
• Mordazas: con tuerca de ajuste para sección y muelle de apertura.
• Articulación: integrada.
• Cabeza: cromada.
• Sección de corte máxima 10 mm2.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]