Protector de suelos

Ref.: 0899500071

ALFOMBRILLAS PROTECCIÓN SUELO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

-Evita ensuciar la moqueta del vehículo por derrames de líquidos o suciedad en los zapatos

- Fabricada en papel y con film de plástico en su parte inferior para evitar el traspaso de líquidos

- El film de plástico es antideslizante para que la alfombrilla se fije sobre la moqueta

- Dimensiones: 38 x 50 cm

Material

PAP
Más Información

Longitud

50 cm
Más Información

Anchura

38 cm
Más Información

Color

Blanco;Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.500 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0899500071

Ficha Técnica

32410714.pdf