Alcuza Inox

Ref.: 6105120100
Ver todas las versiones

ALCUZA-INOX-1L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Alcuza de acero Inoxidable 18/10 de excelente calidad para el uso PROFESIONAL

- Asas de acero inoxidable 18/10 soldadas por puntos para su uso intensivo profesional

- Pulido exterior acabado satinado Brillante

- Tapa en la parte superior con eje para evitar su pérdida

- Parte cónica reforzada con angular soldado para evitar deformaciones y roturas

- Fondo plano de mayores dimensiones para una mayor estabilidad durante su uso

- Fabricada cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene

- Respetuoso con el Medio Ambiente

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Longitud

25 cm
Más Información

Anchura

14 cm
Más Información

Descripción de tipo

1 litro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400 g
Más Información

Altura

22 cm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6105120100

Ficha Técnica

32411826.pdf