902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ALCAYATAS

Más vistas

Descripción
ALCAYATAS
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Descripción del producto

-

Ver más

Remitente:

Destinatario:

027602430 ALCAYATA ZN D:2,4X20 MM 50 uds. VER
027602740 ALCAYATA ZN D:2,7X29 MM 50 uds. VER
027603550 ALCAYATA ZN D:3,5X37 MM 3,5 X 37 50 uds. VER
027603050 ALCAYATA ZN D:3X37 MM 50 uds. VER
027602025 ALCAYATA CINCADO D:2,6X17 MM 100 uds. VER
027603560 ALCAYATA CINCADO D:3,5X46 MM 3,5 X 46 50 uds. VER
027604070 ALCAYATA ZN D:4X53 MM 50 uds. VER
0276050100 ALCAYATA ZN D:5X79 MM 5 X 79 50 uds. VER
027604580 ALCAYATA ZN D:4,5X60 MM 4,5 X 60 50 uds. VER
027616 65 ALCAYATA ZN D:6X65 MM 6 X 65 50 uds. VER
027614440 ALCAYATA ZN D:4,4X40 MM 4,4 X 40 50 uds. VER
027614430 ALCAYATA ZN D:4,4X30 MM 4,4 X 30 50 uds. VER
027615250 ALCAYATA ZN D:5,2X50 MM 5,2 X 50 50 uds. VER
Ref Descripción Medida Ud Ver
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]