Diámetro de anclaje |
6 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
30 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) |
12 mm |
Diámetro nominal |
4.4 mm |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
Otro estándar |
WN 276 |
Código del sistema armonizado |
73181300900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.950 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
027614430 |
Ficha Técnica |
32406590.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=027614430 |