Aislante termomasa

Ref.: 0681420125
Ver todas las versiones

AISLANTE-TERMOMASA-1.2X1.25M-70MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

*Producto bajo demanda de pedido

- 15m2

- Aislante térmico compuesto por lámina aislante reflexiva y plancha

- De poliestireno extruido (XPS) para la construcción



Características

- Aislante ideal para edificios para obtener un confort óptimo frente al frío y el calor

- No se altera en presencia de la humedad

- Elevada resistencia a la compresión

- La superficie del XPS es lisa y el canto mecanizado a media madera

Material

Espuma rígida
Más Información

Longitud

125 cm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Anchura

120 cm
Más Información

Color

Alumetálico;Naranja;Verde
Más Información

Permeabilidad al vapor de agua

0 g/m²/min
Más Información

Grosor

70 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.190 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0681420125

Ficha Técnica

32406188.pdf