Material |
Espuma rígida |
Longitud |
125 cm |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Anchura |
120 cm |
Color |
Alumetálico;Naranja;Verde |
Permeabilidad al vapor de agua |
0 g/m²/d |
Grosor |
33 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1485.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
ODU |
0 |
Dop |
552146053.pdf |
Catálogo General |
0681125120 |
Ficha Técnica |
32406188.pdf |