Potenciador de rendimiento para diésel de invierno

Ref.: 5861002001
Ver todas las versiones

ADITIVO ANTICONG. GASOIL, 1 L -31C

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Mejora la fluidez del gasoil en ambientes fríos

- Disminuye el punto de congelación, ampliando así el rango de uso del gasoil en ambientes fríos

- Retarda la aparición de cristales en el gasoil, evitando la obturación del filtro

- Previene la aparición de problemas en el funcionamiento del sistema de inyección, por una mala fluidez del gasoil a bajas temperaturas

- Asegura una óptima combustión del gasoil a bajas temperaturas

- Se puede utilizar en common rail

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

63 °C
Más Información

Base química

Combinación de aditivos
Más Información

Contenido

1000 ml
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Transparente, translúcido, opaco
Más Información

Peso del contenido

968.4 g
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

0.813 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

38119000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

968.417 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5861002001

Ficha Técnica

32406140.pdf

Ficha Técnica

32406142.pdf

Hoja de datos de seguridad

04242582.PDF