Olor/fragancia |
Tipo disolvente |
Punto intermitente mínimo |
21 °C |
Base química |
Caucho de cloro butadieno |
Viscosidad |
100 mPas |
Temperatura de procesamiento máxima |
40 °C |
Contenido |
20 l |
Contenedor |
Lata |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
a 20°C |
Color |
Amarillento;Transparente (endurecido) |
Peso del contenido |
15.3 kg |
Velocidad de curado completo |
0 m/s |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Densidad |
765 kg/m³ |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Peso del producto (por artículo) |
20000.000 g |
Proporción mínima de sólidos |
31 % |
ODU |
0 |
Catálogo General |
089211520 |
Ficha Técnica |
32405774.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
03963543.PDF |