Gel adhesivo para PVC

Ref.: 0892100092
Ver todas las versiones

ADHESIVO-TUBERIA-PVC-PINCEL-1000ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Adhesivo especial para tubería de PVC rígido según norma EN14814.

Características

  • Alta viscosidad y excelente fluidez de fácil aplicación.
  • No se descuelga.
  • Pincel incluido en el tapón.
  • Las uniones encoladas mantienen las mismas propiedades de resistencia y envejecimiento comparadas al PVC rígido.
  • Actúa como soldador químico en frío de PVC.
  • Se recomienda la utilización del limpiador de PVC Art Nº0892100104, antes de utilizar el adhesivo.

Tiempo mínimo de formación de piel

3 min
Más Información

Base química

Polímero de cloruro de vinilo
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Contenido

1000 ml
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso del contenido

970 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.96 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1020.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

50 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0892100092

Ficha Técnica

32405733.pdf

Hoja de datos de seguridad

04001197.PDF