Gel adhesivo para PVC

Ref.: 0892100093
Ver todas las versiones

ADHESIVO-TUBERIA-PVC-1000ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Alta viscosidad y excelente fluidez de fácil aplicación

- No se descuelga

- Con pincel incluido

- Las uniones encoladas mantienen las mismas propiedades de resistencia y envejecimiento comparadas al PVC rígido

- Actúa como soldador químico en frío de PVC

- Se recomienda la utilización del limpiador de PVC Art Nº 892 10 101, antes de utilizar el adhesivo

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Tiempo mínimo de formación de piel

3 min
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Contenido

1000 ml
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso del contenido

970 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.96 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1010.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

50 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0892100093

Ficha Técnica

32405733.pdf

Hoja de datos de seguridad

04001147.PDF