Olor/fragancia |
Característica |
Base química |
Adhesivo de resina de caucho |
Contenido |
500 ml |
Color |
Amarillo |
Peso del contenido |
500 g |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Densidad |
0.1 g/cm³ |
Peso del producto (por artículo) |
514.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0892100058 |
Ficha Técnica |
32405734.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04001145.PDF |