Coronas de diamante especialmente diseñadas para la perforación en seco de materiales duros cómo el porcelánico, para uso con radial Características - Aptas para trabajar con radiales de 115mm Anclaje de M14 - Las coronas de diámetro hasta 12mm incluyen cera especial refrigerante en su interior que ayuda a alargar su vida útil - De 16-44mm la corona dispone de unas ranuras laterales, ideales para extraer la piza cortada de su interior - A partir de 50mm la corona dispone de las ranuras laterales y de unos taladros adicionales en su cara superior - Rebaje para llave fija de 19mm, para facilitar su montaje y desmontaje de la máquina - Profundidad máxima de perforación de 35mm. Ventajas - Velocidad de perforación extremadamente rápida gracias a sus diamantes de alta calidad. - Fácil extracción de la pieza cortada del interior. - Trabajo en seco, no necesita refrigeración adicional. Beneficios - Ahorro de tiempo y materiales. - Alto rendimiento.
https://www.wurth.es/adaptador-hexagonal-portacorona-m14484067ADAP-HEXAGONAL-M14-L57MMCoronas de diamante especialmente diseñadas para la perforación en seco de materiales duros cómo el porcelánico, para uso con radial<br>Características<br>- Aptas para trabajar con radiales de 115mm Anclaje de M14<br>- Las coronas de diámetro hasta 12mm incluyen cera especial refrigerante en su interior que ayuda a alargar su vida útil<br>- De 16-44mm la corona dispone de unas ranuras laterales, ideales para extraer la piza cortada de su interior<br>- A partir de 50mm la corona dispone de las ranuras laterales y de unos taladros adicionales en su cara superior<br>- Rebaje para llave fija de 19mm, para facilitar su montaje y desmontaje de la máquina<br>- Profundidad máxima de perforación de 35mm.<br>Ventajas<br>- Velocidad de perforación extremadamente rápida gracias a sus diamantes de alta calidad.<br>- Fácil extracción de la pieza cortada del interior.<br>- Trabajo en seco, no necesita refrigeración adicional.<br>Beneficios<br>- Ahorro de tiempo y materiales.<br>- Alto rendimiento.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1985047.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1985047.jpg/Default Category/Default Category/Catálogo/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Vástago cónico, broca/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Vástago cónico, broca/Reductor de conexión, broca/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Vástago cónico, broca/Reductor de conexión, broca/Herramientas manuales/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Vástago cónico, broca/Reductor de conexión, broca/Herramientas manuales/Herramientas manuales/Default Category/Catálogo/Bloque de sal de amoniaco (estañado)/Sistema dispensador, abrasivos/Vástago cónico, broca/Reductor de conexión, broca/Herramientas manuales/Herramientas manuales/Mangueras y acomplamientos2024-02-16T19:53:29+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!