https://www.wurth.es/adaptador-de-conexion-en-espiral-universal472931ADAPT.ESPIRALES 24V/15P-2X7PPara tractoras con 15 polos a remolques con 2 enchufes de 7 polos tipo S y N<br><br>- Conexiones según ISO 12098 e ISO 1185/3731<br><br>- Cables: 6 x 1 mm2 + 1 x 2 mm2<br><br>- Longitud de trabajo: 46 vueltas, 4,0 m<br><br>- Diámetro interior: 25 mm<br><br>- Clavijas 7 polos en plástico, con cables sellados IP69<br><br>- Clavija 15 polos con contactos atornilladoshttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119310147.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119310147.jpg2024-02-16T19:48:58+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!