Material |
PVC |
Corriente máxima |
20.0 A |
Condiciones de temperatura máxima |
80.0 °C |
Condiciones de temperatura mínima |
-40.0 °C |
Tensión nominal |
24.0 V/CC |
Peso del producto (por artículo) |
2.000 kg |
ISO |
12098 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0510950283 |
Ficha Técnica |
32408092.pdf |