Se puede utilizar para el diámetro de la corona |
32 - 60 mm |
Tipo de accionamiento |
Triángulo |
Código del sistema armonizado |
82075010000 |
Peso del producto (por artículo) |
102.400 g |
Diámetro del vástago |
10 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
06301203 |
Ficha Técnica |
32405370.pdf |