Material |
ST |
Superficie |
CR |
Tipo de punta |
Cuadrado exterior |
Longitud |
62 mm |
Accionamiento |
3/4 pulgada |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
38 mm |
Tamaño de la punta |
1 inch |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
363.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071514109 |
Ficha Técnica |
32408828.pdf |
Ficha Técnica |
32408833.pdf |