Membrana PU base agua

Ref.: 0892200027
Ver todas las versiones

ACUEPROOF-M-PU-BASE-AGUA-BLANCO-3,75KG

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Membrana líquida elástica de poliuretano base agua para la impermeabilización



CARACTERÍSTICAS



- Membrana elástica monocomponente de aplicación líquida

- 100% poliuretano base agua

- Aplicado forma una membrana sin grietas que evita la filtración

- Resistente al agua, heladas y permeable al vapor de agua



VENTAJAS



- Fácil aplicación

- Producto transitable, una vez seco resistente a la abrasión

- Mantiene sus propiedades mecánicas en temperaturas de -40ºC a +90ºC

- Bajo contenido en COV (<100gr/lt)



BENEFICIOS



- Impermeable 100% que protege de forma eficiente estructuras nuevas y viejas por un largo periodo de tiempo

- En caso de que se estropee se puede reparar la membrana en minutos



APLICACIÓN



Impermeabilización duradera de tejados, balcones y terrazas Impermeabilización

de zonas húmedas (bajo baldosa) en baños y cocinas Protección de espuma

de poliuretano Impermeabilización y protección de construcciones de hormigón

como puentes, túneles, etc…

Sin disolventes

Más Información

Puente de la grieta

2 mm
Más Información

Base química

Dispersiones de PU
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de -40°C a 70°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

3.75 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de puentear la grieta

Para espesor de capa de 2 mm
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Densidad

1.4 g/cm³
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

por cada 1 mm de espesor de capa
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de secado

24 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.750 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0892200027

Ficha Técnica

32406216.pdf