Lubricador metálico para taller

Ref.: 0695555402
Ver todas las versiones

ACEITERA-DOBLE-BOMBA-300ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Incorpora doble bomba de acero pudiendo lubricar con poco aceite y en todas las posiciones

- Tapón y botella de aluminio

- Fácil y precisa dosificación del aceite lubricante

- Alta presión de salida

- Resistente a golpes e impactos

Material

Zamak
Más Información

Contenido

0.3 l
Más Información

Color

Zinc
Más Información

Diámetro exterior máximo

85 mm
Más Información

Diámetro exterior mínimo

68 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

494.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0695555402

Ficha Técnica

32409017.pdf