Aceite para caja de cambios multiusos

Ref.: 0897998602
Ver todas las versiones

ACEITE STOU 15W40 205L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Aceite lubricante para motor tipo STOU (super tractor Oil Universal) para todos los motores agrícolas diesel de aspiración natural o

turboalimentados de alta potencia

- Tambien se puede utilizar pra trans misiones mecánicas, sistemas de frenos en baño de aceite, sistemas hidráulicos y de fuerza, sistemas de dirección asistida

- Proporciona alta protección para el motor, evitando la formación de depósitos en las zonas sensibles del motor (pistones), manteniendo un alto nivel de limpieza y reduciendo el desgaste

- Alta estabilidad a la oxidación y a la

degradación Buena protección frente a extremas presiones y formación de barros a altas temperaturas Alarga la vida de los engranajes

Base química

Aceite de base mineral con combinación de aditivos multifunc
Más Información

Contenido

205 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

179.6 kg
Más Información

Grado de viscosidad

15W-40
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

6.9 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

193.400 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0897998602

Ficha Técnica

32405989.pdf

Hoja de datos de seguridad

03972885.PDF