Material |
ST |
Superficie |
CR |
Longitud |
460 mm |
Apto para la anchura del armario |
400 mm |
Anchura |
350 mm |
Versión de la caja |
Saphir |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
2127.000 g |
Altura |
80 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0684901623 |