902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Otros accesorios

Otros accesorios

4 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • BIDON VACIO DE 16 LITROS CON GRIFO , SOPORTE Y CORREA KGR PARA FURGONETAS

    BIDON VACIO DE 16 LITROS CON GRIFO , SOPORTE Y CORREA KGR PARA FURGONETAS

    Referencia: 096380 950
    • Medidas (LxAxP): 175x350x280 mm.
    • Peso: 0,5 kg.
  • BIDÓN VACÍO DE 16 LITROS CON GRIFO

    BIDÓN VACÍO DE 16 LITROS CON GRIFO

    Referencia: 096380 951
    • Peso: 0,5 kg.
  • MÓDULO PARA BIDONES EN FURGONETAS

    MÓDULO PARA BIDONES EN FURGONETAS

    Referencia: 096344 312
    • Para 5 bidones de 20 litros.
    • Rail para cinta de fijación*.
    • Bandeja de suelo desmontable.
    • Apilable.
    • Versátil ya que no tiene particiones interiores.
    • Medidas (LxAxP): 834x670x380 mm.
    • Peso: 24,0 kg.

    NOTA:
    Los bidones y la cinta de fijación no están incluidos.
  • ALFOMBRA ANTIDESLIZANTE PARA PALLETS

    ALFOMBRA ANTIDESLIZANTE PARA PALLETS

    Referencia: 071392 901
    Alfombra de protección antideslizante para el transporte de mercancías.

    • Alto coeficiente de fricción.
    • Fabricado en goma de alta calidad unida con poliuretano.
    • Superficie de grano fino texturizado.
    • Tiene un coeficiente de fricción cinética de 0.8μ.
    • La alfombra es de color negro con motas rojas y blancas.
    • El espesor de la alfombra es 8mm.
    • Asegura la carga evitando un posible movimiento en el interior del remolque que pueda dañar o romper la mercancía.
    • Se puede utilizar como almohadilla intermedia en la industria del embalaje para evitar el roce entre bultos.
    • Gracias a la cola especial de poliuretano la alfombra se puede utilizar varias veces.
    • Se puede cortar a medida.
    • Dura mucho más que una alfombra de la competencia ya que tiene mucho más espesor.
    • Evita posibles abonos de mercancía por roces o roturas en el movimiento de la carga durante el transporte.
    • Reduce el riesgo de accidente de tráfico por el posible movimiento de la carga.
    • Se pueden cortar trozos a medida en función de la necesitad de la carga.
    • Reutilizable durante varios procesos de carga y descarga, economizando y asegurando la carga del transporte.

4 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]