902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Cajones para furgonetas

Cajones para furgonetas

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • MALETIN COMBI KK 32412 CUBETAS

    MALETIN COMBI KK 32412 CUBETAS

    Referencia: 096372 024
    • Maletín multifuncional y de alta resistencia
    • Permite almacenar pequeños recambios de forma visible y segura
    • Fabricado en material de alta resistencia
    • Tapa transparente para la rápida visualización del material.
    • Fijación individual de cada cubeta en base y tapa.
    • Ligero, compacto y estable.
    • Ideal para el equipamiento de vehículos.
    • Resistente a temperaturas de -10ºC a +100ºC.
    • Tapa: Policarbonato. Cuerpo: Polipropileno (PP).
    • Peso: 2,3kg.
  • MALETIN COMBI KK 321 16 CUBETAS

    MALETIN COMBI KK 321 16 CUBETAS

    Referencia: 096372 023
    • Maletín multifuncional y de alta resistencia
    • Permite almacenar pequeños recambios de forma visible y segura
    • Fabricado en material de alta resistencia
    • Tapa transparente para la rápida visualización del material.
    • Fijación individual de cada cubeta en base y tapa.
    • Ligero, compacto y estable.
    • Ideal para el equipamiento de vehículos.
    • Resistente a temperaturas de -10ºC a +100ºC.
    • Tapa: Policarbonato. Cuerpo: Polipropileno (PP).
    • Peso: 2,3kg.
  • MALETIN COMBI KK 326 7 CUBETAS

    MALETIN COMBI KK 326 7 CUBETAS

    Referencia: 096372 026
    • Maletín multifuncional y de alta resistencia
    • Permite almacenar pequeños recambios de forma visible y segura
    • Fabricado en material de alta resistencia
    • Tapa transparente para la rápida visualización del material.
    • Fijación individual de cada cubeta en base y tapa.
    • Ligero, compacto y estable.
    • Ideal para el equipamiento de vehículos.
    • Resistente a temperaturas de -10ºC a +100ºC.
    • Tapa: Policarbonato. Cuerpo: Polipropileno (PP).
    • Peso: 2,3kg.
  • CUBETAS IB PARA MALETINES COMBI KK

    CUBETAS IB PARA MALETINES COMBI KK

    Referencia: 096372 051-1
    • Fijación individual de cada cubeta.
    • Resistente a temperaturas de -10ºC a +100ºC.
    • Composición: Polieterol.
  • MÓDULOS DE CAJONES SMD 450

    MÓDULOS DE CAJONES SMD 450

    Referencia: 096341 342-1
    • Con guía telescópica de extracción total.
    • Los cierres de cada cajón se puede abrir con una sola mano
    • Perfil de tirador ergonómico
    • Medida: L:1112 x A:430 x P:450 MM
    • Profundidad de cajón 450 MM
  • MALETIN COMBI KK 325 23 CUBETAS

    MALETIN COMBI KK 325 23 CUBETAS

    Referencia: 096372 025
    • Maletín multifuncional y de alta resistencia
    • Permite almacenar pequeños recambios de forma visible y segura
    • Fabricado en material de alta resistencia
    • Tapa transparente para la rápida visualización del material.
    • Fijación individual de cada cubeta en base y tapa.
    • Ligero, compacto y estable.
    • Ideal para el equipamiento de vehículos.
    • Resistente a temperaturas de -10ºC a +100ºC.
    • Tapa: Policarbonato. Cuerpo: Polipropileno (PP).
    • Peso: 2,3kg.

6 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]