902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Eslingas

Eslingas

55 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  • COJUNTO DE AMARRE 9,0 M. GIRATORIO 4 T

    COJUNTO DE AMARRE 9,0 M. GIRATORIO 4 T

    Referencia: 0713922390
    -Gancho giratorio en los dos extremos. Según norma EN-12195-2
    • Con gancho giratorio.
    • Material cinta: 100% poliéster.
    • Material carraca y gancho: acero bicromatado.
    • Empuñadura de la carraca de aluminio anonizado.
    • Carga de trabajo:2.000 kg.4.000 kg.
  • CINTA DE GANCHO ABIERTO 8.5 M
  • KIT CADENA PARA OBRA PUBLICA 6,4T

    KIT CADENA PARA OBRA PUBLICA 6,4T

    Referencia: 0713922100
    • Diseñado con una ergonómica palanca, fácil de manejar con una sola mano.
    • De fabricación robusta, en acero forjado.
    • Compuesto de un tensor de cadena con ganchos con cierre de seguridad con gatillo a presión en los extremos. A un lado 0,5 m de cadena y al otro lado 2m de cadena con un acortador de cadena a 20 cm del tensor para ajustar la longitud de la cadena.
    • Instrucciones de uso incluidas en el kit para evitar usos indebidos.
  • KIT CADENA PARA OBRA PUBLICA 10T

    KIT CADENA PARA OBRA PUBLICA 10T

    Referencia: 0713922101
    • Diseñado con una ergonómica palanca, fácil de manejar con una sola mano.
    • De fabricación robusta, en acero forjado.
    • Compuesto de un tensor de cadena con ganchos con cierre de seguridad con gatillo a presión en los extremos. A un lado 0,5 m de cadena y al otro lado 2m de cadena con un acortador de cadena a 20 cm del tensor para ajustar la longitud de la cadena.
    • Instrucciones de uso incluidas en el kit para evitar usos indebidos.
  • KIT CADENA PARA OBRA PUBLICA 4T

    KIT CADENA PARA OBRA PUBLICA 4T

    Referencia: 0713922102
    • Diseñado con una ergonómica palanca, fácil de manejar con una sola mano.
    • De fabricación robusta, en acero forjado.
    • Compuesto de un tensor de cadena con ganchos con cierre de seguridad con gatillo a presión en los extremos. A un lado 0,5 m de cadena y al otro lado 2m de cadena con un acortador de cadena a 20 cm del tensor para ajustar la longitud de la cadena.
    • Instrucciones de uso incluidas en el kit para evitar usos indebidos.

  • METRICO AMARRE  6,5 M.GIRATORIO 4 T

    METRICO AMARRE 6,5 M.GIRATORIO 4 T

    Referencia: 0713922391
    • Con gancho giratorio.
    • Material cinta: 100% poliéster.
    • Material carraca y gancho: acero bicromatado.
    • Empuñadura de la carraca de aluminio anonizado.
    • Carga de trabajo
  • PILAR TELESCOPICO FRIGOS 2215-2600

    PILAR TELESCOPICO FRIGOS 2215-2600

    Referencia: 071593 470
    • Fabricado en acero para soportar mayor peso.
    • Puede ser usada en posición horizontal o vertical.
    • Dispositivo extensible de fácil uso.
    • Se puede regular la barra con una sola mano.
    • Dispone de 10 posiciones de ajuste,para poder llegar a la mayoría de cajas de carga de frigos.
    • Mayor fijación al rail debido a la forma cónica del tope de sujeción.
  • CINTA TOLDO + GANCHO 45X850MM

    CINTA TOLDO + GANCHO 45X850MM

    Referencia: 088050012
    • Cinta para toldo con gancho.
    • Cinta para tensar la lona en combinación con el tensor Art. Nº 0880 500 16.
    • Cinta fabricada en Polipropileno.
    • Gancho fabricado en acero.
    • Longitud: 850 mm.
    • Ancho: 45 mm.
    • Carga máxima: 1.000 Kg.
  • CINTA + GANCHO PLANO 48X900 MM

    CINTA + GANCHO PLANO 48X900 MM

    Referencia: 088050014
    • Cinta para tensar la lona en combinación con el tensor Art. Nº 880 500 16.
    • Cinta fabricada en Polipropileno de doble capa.
    • Gancho fabricado en Acero Inox (AISI 304), reforzado con tres nervios
    • Longitud: 900 mm.
    • Ancho: 48 mm.
    • Carga máxima: 1000 kg.
  • TENSOR CON SEGURO PARA CINTA TOLDO

    TENSOR CON SEGURO PARA CINTA TOLDO

    Referencia: 088050016
    • Tensor fabricado en acero inoxidable tipo A2.
    • Incorpora un seguro para evitar que se pueda destensar la cinta durante el trayecto.
    • Longitud: 180 mm.
    • Ancho: 50 mm.
    • Carga máxima: 800 Kg.
  • CONJUNTO SUJECIÓN TENSOR

    CONJUNTO SUJECIÓN TENSOR

    Referencia: 088050018
    • Conjunto formado por una placa de acero inoxidable, dos tornillos y dos tuercas.
    • Los tornillos ya están montados en la placa.
  • ESLINGA PLANA CON FUNDA 2 M / 3 T

    ESLINGA PLANA CON FUNDA 2 M / 3 T

    Referencia: 171350 602
    • Eslinga plana de 100% poliester con gazas reforzadas contra la fricción.
    • Coeficiente de seguridad 7:1.
    • Diferenciación de tonelaje por colores y franjas:
    - Violeta: 1000 Kg, una franja negra.
    - Verde: 2000 Kg, dos franjas negras.
    - Amarillo: 3000 Kg, tres franjas negras.
    • Más resistencia al desgarro y a la rotura.
    • Mayor vida útil de la eslinga y seguridad en el trabajo.
  • ESLINGA PLANA CON FUNDA 4M / 3 T

    ESLINGA PLANA CON FUNDA 4M / 3 T

    Referencia: 171350 604
    • Eslinga plana de 100% poliester con gazas reforzadas contra la fricción.
    • Coeficiente de seguridad 7:1.
    • Diferenciación de tonelaje por colores y franjas:
    - Violeta: 1000 Kg, una franja negra.
    - Verde: 2000 Kg, dos franjas negras.
    - Amarillo: 3000 Kg, tres franjas negras.
    • Más resistencia al desgarro y a la rotura.
    • Mayor vida útil de la eslinga y seguridad en el trabajo.
  • ESLINGA PLANA CON FUNDA 6 M / 3 T

    ESLINGA PLANA CON FUNDA 6 M / 3 T

    Referencia: 171350 606
    • Eslinga plana de 100% poliester con gazas reforzadas contra la fricción.
    • Coeficiente de seguridad 7:1.
    • Diferenciación de tonelaje por colores y franjas:
    - Violeta: 1000 Kg, una franja negra.
    - Verde: 2000 Kg, dos franjas negras.
    - Amarillo: 3000 Kg, tres franjas negras.
    • Más resistencia al desgarro y a la rotura.
    • Mayor vida útil de la eslinga y seguridad en el trabajo.
  • CONJUNTO COMPLETO PORTACOCHES MB 3T

    CONJUNTO COMPLETO PORTACOCHES MB 3T

    Referencia: 1713522560
    • Cinturón y carraca fabricados según normativa EN 12195-2.
    • Longitud total del conjunto: 2,5 m.
    • Ancho de cinta: 50 mm.
    • Tensor más ancho para ganar comodidad a hora de tensar o destensar la cinta.
    • El tercer gancho crea un semicirculo que se ajusta perfectamente a neumático sin deformarlo.
    • La protección especial de la banda de rodadura del sistema Mercedes de PVC de alta fricción, hace que el dibujo no
    se deteriore.
    • De uso exclusivo en camiones portacoches de todas las marcas existentes en el mercado.
  • CONJUNTO COMPLETO AMARRE INTERIOR  1,5T

    CONJUNTO COMPLETO AMARRE INTERIOR 1,5T

    Referencia: 1713977356
    • Cinturón y carraca fabricados según EN-12195-2.
    • Cierre para rail universal.
    • Largo total del conjunto: 4.5 m.
    • Ancho de la cinta: 50 mm.
    • Conjunto ideal para el amarre interior de cajas en remolques de caja cerrada y frigoríficos.
  • PILAR SUJETA CARGAS 2300-2940 MM

    PILAR SUJETA CARGAS 2300-2940 MM

    Referencia: 071392 408
    • Permite su colocación tanto en posición vertical como horizontal.
    • Fabricado en aluminio anodizado, con dos topes de caucho gris en los extremos.
    • Dispositivo manual de ajuste de altura de fácil uso.
    • Dispone de un muelle de pretensión para un ajuste más apurado.
    • La barra dispone de un pasador de preajuste de altura.
  • METRICO PROFESIONAL LINE GANCHO ABIERTO

    METRICO PROFESIONAL LINE GANCHO ABIERTO

    Referencia: 071392 381
    • Cinturón y carraca fabricados según EN-12195-2.
    • Ancho de cinta: 50 mm.
    • Empuñadura recubierta de PVC para mayor confort durante su uso.
    • Mayor protección a la hora de destensar la cinta justo en el momento de amortiguar la carraca.
    • Mayor comodidad de manipulación a la intemperie, debido a la protección del mango, que evita el uso de guantes en caso de poca adherencia por climatología adversa.
    • Mayor confort de uso debido a su mango más grande que las carracas standard.
  • METRICO PROFESIONAL LINE GANCHO CERRADO

    METRICO PROFESIONAL LINE GANCHO CERRADO

    Referencia: 071392 380
    • Cinturón y carraca fabricados según EN-12195-2.
    • Ancho de cinta: 50 mm.
    • Empuñadura recubierta de PVC para mayor confort durante su uso.
    • Mayor protección a la hora de destensar la cinta justo en el momento de amortiguar la carraca.
    • Mayor comodidad de manipulación a la intemperie, debido a la protección del mango, que evita el uso de guantes en caso de poca adherencia por climatología adversa.
    • Mayor confort de uso debido a su mango más grande que las carracas standard.
  • ESLINGA PLANA CON FUNDA 1M / 1 T

    ESLINGA PLANA CON FUNDA 1M / 1 T

    Referencia: 071350 501
    • Eslinga plana de 100% poliester con gazas reforzadas contra la fricción.
    • Coeficiente de seguridad 7:1.
    • Diferenciación de tonelaje por colores y franjas:
    - Violeta: 1000 Kg, una franja negra.
    - Verde: 2000 Kg, dos franjas negras.
    - Amarillo: 3000 Kg, tres franjas negras.
    • Más resistencia al desgarro y a la rotura.
    • Mayor vida útil de la eslinga y seguridad en el trabajo.
  • ESLINGAS WURTH PLANA 2M.1T

    ESLINGAS WURTH PLANA 2M.1T

    Referencia: 071350 502
    • Eslinga plana de 100% poliester con gazas reforzadas contra la fricción.
    • Coeficiente de seguridad 7:1.
    • Diferenciación de tonelaje por colores y franjas:
    - Violeta: 1000 Kg, una franja negra.
    - Verde: 2000 Kg, dos franjas negras.
    - Amarillo: 3000 Kg, tres franjas negras.
  • ESLINGAS WURTH PLANA 4M.1T

    ESLINGAS WURTH PLANA 4M.1T

    Referencia: 071350 504
    • Eslinga plana de 100% poliester con gazas reforzadas contra la fricción.
    • Coeficiente de seguridad 7:1.
    • Diferenciación de tonelaje por colores y franjas:
    - Violeta: 1000 Kg, una franja negra.
    - Verde: 2000 Kg, dos franjas negras.
    - Amarillo: 3000 Kg, tres franjas negras.
  • ESLINGAS WURTH PLANA 6M.1T

    ESLINGAS WURTH PLANA 6M.1T

    Referencia: 071350 506
    • Eslinga plana de 100% poliester con gazas reforzadas contra la fricción.
    • Coeficiente de seguridad 7:1.
    • Diferenciación de tonelaje por colores y franjas:
    - Violeta: 1000 Kg, una franja negra.
    - Verde: 2000 Kg, dos franjas negras.
    - Amarillo: 3000 Kg, tres franjas negras.
  • ESLINGAS WURTH PLANA 4M.3T

    ESLINGAS WURTH PLANA 4M.3T

    Referencia: 071350 604
    • Eslinga plana de 100% poliester con gazas reforzadas contra la fricción.
    • Coeficiente de seguridad 7:1.
    • Diferenciación de tonelaje por colores y franjas:
    - Violeta: 1000 Kg, una franja negra.
    - Verde: 2000 Kg, dos franjas negras.
    - Amarillo: 3000 Kg, tres franjas negras.
  • ESLINGAS WURTH PLANA 6M.3T

    ESLINGAS WURTH PLANA 6M.3T

    Referencia: 071350 606
    • Eslinga plana de 100% poliester con gazas reforzadas contra la fricción.
    • Coeficiente de seguridad 7:1.
    • Diferenciación de tonelaje por colores y franjas:
    - Violeta: 1000 Kg, una franja negra.
    - Verde: 2000 Kg, dos franjas negras.
    - Amarillo: 3000 Kg, tres franjas negras.
  • ESLINGA PLANA CON FUNDA 8 M / 3 T

    ESLINGA PLANA CON FUNDA 8 M / 3 T

    Referencia: 071350 608
    • Eslinga plana de 100% poliester con gazas reforzadas contra la fricción.
    • Coeficiente de seguridad 7:1.
    • Diferenciación de tonelaje por colores y franjas:
    - Violeta: 1000 Kg, una franja negra.
    - Verde: 2000 Kg, dos franjas negras.
    - Amarillo: 3000 Kg, tres franjas negras.
    • Más resistencia al desgarro y a la rotura.
    • Mayor vida útil de la eslinga y seguridad en el trabajo.
  • ESLINGAS WURTH PLANA 2M.2T

    ESLINGAS WURTH PLANA 2M.2T

    Referencia: 071350 702
    • Eslinga plana de 100% poliester con gazas reforzadas contra la fricción.
    • Coeficiente de seguridad 7:1.
    • Diferenciación de tonelaje por colores y franjas:
    - Violeta: 1000 Kg, una franja negra.
    - Verde: 2000 Kg, dos franjas negras.
    - Amarillo: 3000 Kg, tres franjas negras.
  • ESLINGAS WURTH PLANA 4M.2T

    ESLINGAS WURTH PLANA 4M.2T

    Referencia: 071350 704
    • Eslinga plana de 100% poliester con gazas reforzadas contra la fricción.
    • Coeficiente de seguridad 7:1.
    • Diferenciación de tonelaje por colores y franjas:
    - Violeta: 1000 Kg, una franja negra.
    - Verde: 2000 Kg, dos franjas negras.
    - Amarillo: 3000 Kg, tres franjas negras.
  • CINTURON AMARRE PILARES 3,5M X 35MM

    CINTURON AMARRE PILARES 3,5M X 35MM

    Referencia: 071392 35
    • Cinturón y carraca fabricados según UNE-EN 12195-2.
    • Para uso en plataformas de camiones con lona corredera.
    • Se colocan de pilar a pilar dos cinturones en forma de cruz evitando el desplazamientos de la carga durante el transporte.
    • También se puede utilizar en amarre exterior para la sujeción de cargas
    ligeras.
  • CORREA DOBLE CHICHARRA ALTACARGA 2PZ

    CORREA DOBLE CHICHARRA ALTACARGA 2PZ

    Referencia: 071392 14
    • Correa de chicharra.

55 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]