902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Accesorios eléctricos

Accesorios eléctricos

67 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Establecer dirección descendente
  • SET DE MONTAJE ELÉCTRICO PARA STD2

    SET DE MONTAJE ELÉCTRICO PARA STD2

    Referencia: 096380 902
    • Para STD2.
    • Peso: 0,3 kg.
  • TRANSFORMADORES DE TENSIÓN DE 12V

    TRANSFORMADORES DE TENSIÓN DE 12V

    Referencia: 096380 905-1
    • Control por microprocesador
    • Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
    • Auténtica potencia de salida sinusal 230V/50 Hz.
    • Bajo consumo de energía interna
    • Descarga total y la sobrecarga pre-aviso
    • Conexión a control remoto
    • Sistema de ventilación integrado
    • 230 Voltios en el vehículo, los inversores de potencia proporcionan un voltaje puro, de tipo AC (Corriente Alterna).
    • Se utilizan para los productos sensibles a las irregularidades o deficiencias en el voltaje de alimentación. Se caracterizan por un alto nivel de fiabilidad y eficiencia, así como de una onda sinusoidal de óptima calidad. El sistema electrónico operado por microprocesador controla continuamente los parámetros más importantes durante el funcionamiento.
    • Esto hace que los dispositivos sean altamente fiables en las más duras condiciones de uso.
    • Incluso con sobrecargas o corto circuitos no causa averías. Esto permite usar dispositivos altamente sensibles, como televisores, computadoras, sistemas de audio y otros equipos. Podrán utilizarse sin observar mal funcionamiento en ningún momento. El arranque de aparatos con carga inductiva no es un problema tampoco (por ej. neveras,...) ya que se puede operar con el inversor de potencia de 1.200 W.
  • TRANSFORMADORES DE TENSIÓN DE 12V 600/1200 W  DSSW600

    TRANSFORMADORES DE TENSIÓN DE 12V 600/1200 W DSSW600

    Referencia: 096380 909
    • Control por microprocesador
    • Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
    • Auténtica potencia de salida sinusal 230V/50 Hz.
    • Bajo consumo de energía interna
    • Descarga total y la sobrecarga pre-aviso
    • Conexión a control remoto
    • Sistema de ventilación integrado
    • 230 Voltios en el vehículo, los inversores de potencia proporcionan un voltaje puro, de tipo AC (Corriente Alterna).
    • Se utilizan para los productos sensibles a las irregularidades o deficiencias en el voltaje de alimentación. Se caracterizan por un alto nivel de fiabilidad y eficiencia, así como de una onda sinusoidal de óptima calidad. El sistema electrónico operado por microprocesador controla continuamente los parámetros más importantes durante el funcionamiento.
    • Esto hace que los dispositivos sean altamente fiables en las más duras condiciones de uso.
    • Incluso con sobrecargas o corto circuitos no causa averías. Esto permite usar dispositivos altamente sensibles, como televisores, computadoras, sistemas de audio y otros equipos. Podrán utilizarse sin observar mal funcionamiento en ningún momento. El arranque de aparatos con carga inductiva no es un problema tampoco (por ej. neveras,...) ya que se puede operar con el inversor de potencia de 1.200 W.
    • Medidas: 277x234x88
    •2,9 KG
  • TRANSFORMADORES DE TENSIÓN DE 12V 2000/4000 W  DSSW2000

    TRANSFORMADORES DE TENSIÓN DE 12V 2000/4000 W DSSW2000

    Referencia: 096380 908
    • Control por microprocesador
    • Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
    • Auténtica potencia de salida sinusal 230V/50 Hz.
    • Bajo consumo de energía interna
    • Descarga total y la sobrecarga pre-aviso
    • Conexión a control remoto
    • Sistema de ventilación integrado
    • 230 Voltios en el vehículo, los inversores de potencia proporcionan un voltaje puro, de tipo AC (Corriente Alterna).
    • Se utilizan para los productos sensibles a las irregularidades o deficiencias en el voltaje de alimentación. Se caracterizan por un alto nivel de fiabilidad y eficiencia, así como de una onda sinusoidal de óptima calidad. El sistema electrónico operado por microprocesador controla continuamente los parámetros más importantes durante el funcionamiento.
    • Esto hace que los dispositivos sean altamente fiables en las más duras condiciones de uso.
    • Incluso con sobrecargas o corto circuitos no causa averías. Esto permite usar dispositivos altamente sensibles, como televisores, computadoras, sistemas de audio y otros equipos. Podrán utilizarse sin observar mal funcionamiento en ningún momento. El arranque de aparatos con carga inductiva no es un problema tampoco (por ej. neveras,...) ya que se puede operar con el inversor de potencia de 1.200 W.
    • Medidas: 391X334X88 MM
    •4,8 KG
  • TRANSFORMADORES DE TENSIÓN DE 12V 1200/2400 W  DSSW1200

    TRANSFORMADORES DE TENSIÓN DE 12V 1200/2400 W DSSW1200

    Referencia: 096380 907
    • Control por microprocesador
    • Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
    • Auténtica potencia de salida sinusal 230V/50 Hz.
    • Bajo consumo de energía interna
    • Descarga total y la sobrecarga pre-aviso
    • Conexión a control remoto
    • Sistema de ventilación integrado
    • 230 Voltios en el vehículo, los inversores de potencia proporcionan un voltaje puro, de tipo AC (Corriente Alterna).
    • Se utilizan para los productos sensibles a las irregularidades o deficiencias en el voltaje de alimentación. Se caracterizan por un alto nivel de fiabilidad y eficiencia, así como de una onda sinusoidal de óptima calidad. El sistema electrónico operado por microprocesador controla continuamente los parámetros más importantes durante el funcionamiento.
    • Esto hace que los dispositivos sean altamente fiables en las más duras condiciones de uso.
    • Incluso con sobrecargas o corto circuitos no causa averías. Esto permite usar dispositivos altamente sensibles, como televisores, computadoras, sistemas de audio y otros equipos. Podrán utilizarse sin observar mal funcionamiento en ningún momento. El arranque de aparatos con carga inductiva no es un problema tampoco (por ej. neveras,...) ya que se puede operar con el inversor de potencia de 1.200 W.
    • Medidas: 391X234X88
    •3.5 KG
  • TRANSFORMADORES DE TENSIÓN DE 12V 300/600 W  DSSW300

    TRANSFORMADORES DE TENSIÓN DE 12V 300/600 W DSSW300

    Referencia: 096380 905
    • Control por microprocesador
    • Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
    • Auténtica potencia de salida sinusal 230V/50 Hz.
    • Bajo consumo de energía interna
    • Descarga total y la sobrecarga pre-aviso
    • Conexión a control remoto
    • Sistema de ventilación integrado
    • 230 Voltios en el vehículo, los inversores de potencia proporcionan un voltaje puro, de tipo AC (Corriente Alterna).
    • Se utilizan para los productos sensibles a las irregularidades o deficiencias en el voltaje de alimentación. Se caracterizan por un alto nivel de fiabilidad y eficiencia, así como de una onda sinusoidal de óptima calidad. El sistema electrónico operado por microprocesador controla continuamente los parámetros más importantes durante el funcionamiento.
    • Esto hace que los dispositivos sean altamente fiables en las más duras condiciones de uso.
    • Incluso con sobrecargas o corto circuitos no causa averías. Esto permite usar dispositivos altamente sensibles, como televisores, computadoras, sistemas de audio y otros equipos. Podrán utilizarse sin observar mal funcionamiento en ningún momento. El arranque de aparatos con carga inductiva no es un problema tampoco (por ej. neveras,...) ya que se puede operar con el inversor de potencia de 1.200 W.
    • Medidas: 263x164x88
    •1,8 KG
  • SET DE MONTAJE ELÉCTRICO PARA FLT10, FLT11 Y STD1

    SET DE MONTAJE ELÉCTRICO PARA FLT10, FLT11 Y STD1

    Referencia: 096380 901
    • Para FLT10, FLT11 y STD1.
    • Peso: 0,3 kg.
  • ACCESORIO ELECTRICO PARA MONTAJE EN SUPERFICIE PLANA

    ACCESORIO ELECTRICO PARA MONTAJE EN SUPERFICIE PLANA

    Referencia: 096380 919
    • Diámetro interior: 12 mm.
    • Peso: 0,01 kg.
  • ENCHUFE TIPO ENCENDEDOR DE 12V

    ENCHUFE TIPO ENCENDEDOR DE 12V

    Referencia: 096380 916
    • Diámetro interior: 12 mm .
    • Peso: 0,01 kg.
  • ADAPTADOR 12V SWA01

    ADAPTADOR 12V SWA01

    Referencia: 096380 938
    • Para STD1 y STD2.
    • Peso: 0,05 kg.
  • SET DE MONTAJE ELÉCTRICO

    SET DE MONTAJE ELÉCTRICO

    Referencia: 096380 902-1
    • Para FLT10, FLT11, STD1 y STD2.
    • Peso: 0,3 kg.
    .
  • CONSIGNACIÓN VÁLVULA MARIPOSA

    CONSIGNACIÓN VÁLVULA MARIPOSA

    Referencia: 0978939014
    • Para bloqueo de válvulas de espera con accionamiento de palanca o mariposa.

    Características
    • Cuerpo de nylon reforzado.
    • Para mantenimiento y reparación de instalaciones de fluidos.
    • Orificio de bloqueo mediante candado.
    • Resiste a temperaturas de -30°C a 150 ºC

    Ventajas
    • Situado alrededor de la valvula evita que se ponga en funcionamiento la instalación por error mientras la intervención no ha terminado.
    • Disponible para válvulas de ¼ o mariposa.
    • Resistentes a los rayos UVA y a los agentes químicos corrosivos.
    • Evita graves accidentes e incluso el riesgo de perder la vida.
  • TERMINAL TUBULAR DE PALA SECCIÓN 10MM M5

    TERMINAL TUBULAR DE PALA SECCIÓN 10MM M5

    Referencia: 09672105
    Conforme UL
    • Material: Cobre según DIN 40500.
    • Acabado: estañado galvánico.
    • Resistencia a temperatura: hasta +125 ºC.
    • Con apertura de comprobación.
    • Con acogida 1/2” para vasos.
  • TERMINAL TUBULAR DE PALA SECCIÓN 16MM M12

    TERMINAL TUBULAR DE PALA SECCIÓN 16MM M12

    Referencia: 096721612
    Conforme UL
    • Material: Cobre según DIN 40500.
    • Acabado: estañado galvánico.
    • Resistencia a temperatura: hasta +125 ºC.
    • Con apertura de comprobación.
    • Con acogida 1/2” para vasos.
  • TERMINAL TUBULAR DE PALA SECCIÓN 35MM M6

    TERMINAL TUBULAR DE PALA SECCIÓN 35MM M6

    Referencia: 09672356
    Conforme UL
    • Material: Cobre según DIN 40500.
    • Acabado: estañado galvánico.
    • Resistencia a temperatura: hasta +125 ºC.
    • Con apertura de comprobación.
    • Con acogida 1/2” para vasos.
  • TERMINAL TUBULAR DE PALA SECCIÓN 35MM M16

    TERMINAL TUBULAR DE PALA SECCIÓN 35MM M16

    Referencia: 096723516
    Conforme UL
    • Material: Cobre según DIN 40500.
    • Acabado: estañado galvánico.
    • Resistencia a temperatura: hasta +125 ºC.
    • Con apertura de comprobación.
    • Con acogida 1/2” para vasos.
  • CONSIGNACIÓN VÁLVULA ¼ VUELTA

    CONSIGNACIÓN VÁLVULA ¼ VUELTA

    Referencia: 0978939011
    • Para bloqueo de válvulas de espera con accionamiento de palanca o mariposa.

    Características
    • Cuerpo de nylon reforzado.
    • Para mantenimiento y reparación de instalaciones de fluidos.
    • Orificio de bloqueo mediante candado.
    • Resiste a temperaturas de -30°C a 150 ºC.

    Ventajas
    • Situado alrededor de la valvula evita que se ponga en funcionamiento la instalación por error mientras la intervención no ha terminado.
    • Disponible para válvulas de ¼ o mariposa.
    • Resistentes a los rayos UVA y a los agentes químicos corrosivos.
    • Evita graves accidentes e incluso el riesgo de perder la vida.
  • CONSIGNACIÓN DE TOMA DE ENCHUFE

    CONSIGNACIÓN DE TOMA DE ENCHUFE

    Referencia: 0978939063
    • Para bloqueo de tomas de corriente.

    Características
    • Cuerpo de nylon reforzado.
    • Para mantenimiento de dispositivos alimentados por toma de enchufe.
    • Orificio de bloqueo mediante candado.
    • Resiste a temperaturas de -30°C a 150 ºC.

    Ventajas
    • Rodea el enchufe eléctrico protegiéndolo de una reconexión accidental.
    • Capacidad de cuatro bloqueos.
    • Resistentes a los rayos UVA y a los agentes químicos corrosivos.
    • Evita graves accidentes e incluso el riesgo de perder la vida.
  • RECAMBIO GUÍAS PARA CAJONERAS ALTURA 90

    RECAMBIO GUÍAS PARA CAJONERAS ALTURA 90

    Referencia: 0963541001
    RECAMBIO GUÍAS PARA CAJONERAS ALTURA 90
  • TERMINAL TUBULAR DE PALA SECCIÓN 16MM M10

    TERMINAL TUBULAR DE PALA SECCIÓN 16MM M10

    Referencia: 096721610
    Conforme UL
    • Material: Cobre según DIN 40500.
    • Acabado: estañado galvánico.
    • Resistencia a temperatura: hasta +125 ºC.
    • Con apertura de comprobación.
    • Con acogida 1/2” para vasos.
  • TERMINAL TUBULAR DE PALA SECCIÓN 10MM M10

    TERMINAL TUBULAR DE PALA SECCIÓN 10MM M10

    Referencia: 096721010
    Conforme UL
    • Material: Cobre según DIN 40500.
    • Acabado: estañado galvánico.
    • Resistencia a temperatura: hasta +125 ºC.
    • Con apertura de comprobación.
    • Con acogida 1/2” para vasos.
  • DDU-TERMINAL TUBULAR CU M8 - 95MM2

    DDU-TERMINAL TUBULAR CU M8 - 95MM2

    Referencia: 09672958
    DDU-TERMINAL TUBULAR CU M8 - 95MM2
  • KBLSHH-RG-SICHTLO-CU-(J2N)-M10-120,0QMM

    KBLSHH-RG-SICHTLO-CU-(J2N)-M10-120,0QMM

    Referencia: 0967212010
    KBLSHH-RG-SICHTLO-CU-(J2N)-M10-120,0QMM
  • KBLSHH-RG-SICHTLO-CU-(J2N)-M12-25,0QMM

    KBLSHH-RG-SICHTLO-CU-(J2N)-M12-25,0QMM

    Referencia: 096722512
    KBLSHH-RG-SICHTLO-CU-(J2N)-M12-25,0QMM
  • TERMINAL TUBULAR DE PALA SECCIÓN 50MM M6

    TERMINAL TUBULAR DE PALA SECCIÓN 50MM M6

    Referencia: 09672506
    Conforme UL
    • Material: Cobre según DIN 40500.
    • Acabado: estañado galvánico.
    • Resistencia a temperatura: hasta +125 ºC.
    • Con apertura de comprobación.
    • Con acogida 1/2” para vasos.
  • TERMINAL TUBULAR DE PALA SECCIÓN 50MM M16

    TERMINAL TUBULAR DE PALA SECCIÓN 50MM M16

    Referencia: 096725016
    Conforme UL
    • Material: Cobre según DIN 40500.
    • Acabado: estañado galvánico.
    • Resistencia a temperatura: hasta +125 ºC.
    • Con apertura de comprobación.
    • Con acogida 1/2” para vasos.
  • BATERÍA LI-ION 10,8V 2.0AH

    BATERÍA LI-ION 10,8V 2.0AH

    Referencia: 5700996215
    BATERÍA LI-ION 10,8V 2.0AH
  • BATERÍA NIMH 9,6V 3.0AH

    BATERÍA NIMH 9,6V 3.0AH

    Referencia: 0700980230
    BATERÍA NIMH 9,6V 3.0AH
  • CONECTOR RÁPIDO UNIVERSAL 5POLOS

    CONECTOR RÁPIDO UNIVERSAL 5POLOS

    Referencia: 0556100025
    Conector rápido universal para conductores rígidos y flexibles según Norma EN 60998.
    Características
    • Voltaje nominal: 450 V.
    • Corriente nominal: 24 A.
    • Rango de sujeción:
    0,2 mm² -2,5 mm² (cable flexible).
    1,5mm² -2,5 mm² (cable rígido).
    • Longitud de pelado: 9 - 10 mm
    • Temperatura ambiente máxima:
    hasta +85 °C
    • Abertura para comprobación
    mediante tester o sonda de prueba
    (Ø máx. 2 mm).
    • Material conector: Policarbonato
    • Material inserto: Cobre
    • Material resorte: acero inoxidable
    • Normas: EN 60998-1:2004
    EN 60998-2-2:2004.
    Ventajas
    • Para cables rígidos y flexibles.
    • Se pueden combinar diferentes
    secciones de cable en el mismo
    terminal.
    • Elevada resistencia de extracción.
    • Conexión de cables rígidos sin
    necesidad de levantar la palanca de
    liberación.
    • Ventana de visualización para
    inspección visual de la conexión,
    garantizando una mayor seguridad
    durante la instalación.
  • CONECTOR RÁPIDO UNIVERSAL 3POLOS

    CONECTOR RÁPIDO UNIVERSAL 3POLOS

    Referencia: 0556100023
    Conector rápido universal para conductores rígidos y flexibles según Norma EN 60998.
    Características
    • Voltaje nominal: 450 V.
    • Corriente nominal: 24 A.
    • Rango de sujeción:
    0,2 mm² -2,5 mm² (cable flexible).
    1,5mm² -2,5 mm² (cable rígido).
    • Longitud de pelado: 9 - 10 mm
    • Temperatura ambiente máxima:
    hasta +85 °C
    • Abertura para comprobación
    mediante tester o sonda de prueba
    (Ø máx. 2 mm).
    • Material conector: Policarbonato
    • Material inserto: Cobre
    • Material resorte: acero inoxidable
    • Normas: EN 60998-1:2004
    EN 60998-2-2:2004.
    Ventajas
    • Para cables rígidos y flexibles.
    • Se pueden combinar diferentes
    secciones de cable en el mismo
    terminal.
    • Elevada resistencia de extracción.
    • Conexión de cables rígidos sin
    necesidad de levantar la palanca de
    liberación.
    • Ventana de visualización para
    inspección visual de la conexión,
    garantizando una mayor seguridad
    durante la instalación.

67 artículo(s)