902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Accesorios

Accesorios

7 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • SOPORTE PARA CALZO 0899 964 000

    SOPORTE PARA CALZO 0899 964 000

    Referencia: 0899964010
    • Soporte para Calzo V.I. DIN 76051 Art. Nº 899 964 000.
    • Acero zincado.
  • CALZO V.I. DIN76051 493X200MM

    CALZO V.I. DIN76051 493X200MM

    Referencia: 0899964000
    • DIN 76051.
    • Según nueva directiva ADR del 2009, es obligatorio llevar en los vehículos, calzos en caso de transportar mercancías peligrosas.
    • Certificación TÜV.
    • Material: Polipropileno - copolímero.
    • Color: Amarillo.
  • UÑAS PARA DESMONTADORAS AUTOMÁTICA DE NEUMÁTICOS

    UÑAS PARA DESMONTADORAS AUTOMÁTICA DE NEUMÁTICOS

    Referencia: W341800002
    • Uñas universales para adaptar al 95% de las desmontadoras de neumáticos del mercado para evitar rayar las llantas
    • Fabricadas en poliamida (PA) de alta resistencia y elasticidad.
    • Adaptador de acero zincado.
    • Facilitan el montaje y desmontaje de las cubiertas sin rallar la llanta.
    • Válidas para todo tipo de llantas de turismos y motocicletas.
    • Adaptables a la mayoría de máquinas desmontadoras del mercado.
    • Perfectas para neumáticos de perfil bajo, Run Flat y SSR.
  • UÑAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS

    UÑAS PARA DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS

    Referencia: W341800001-1
    • Uñas universales para adaptar al 95% de las desmontadoras de neumáticos del mercado para evitar rayar las llantas
    • Fabricadas en poliamida (PA) de alta resistencia y elasticidad.
    • Adaptador de acero zincado.
    • Facilitan el montaje y desmontaje de las cubiertas sin rallar la llanta.
    • Válidas para todo tipo de llantas de turismos y motocicletas.
    • Adaptables a la mayoría de máquinas desmontadoras del mercado.
    • Perfectas para neumáticos de perfil bajo, Run Flat y SSR.
  • UÑAS PARA DESMONTADORA BANDERA DE NEUMÁTICOS

    UÑAS PARA DESMONTADORA BANDERA DE NEUMÁTICOS

    Referencia: W341800001
    • Uñas universales para adaptar al 95% de las desmontadoras de neumáticos del mercado para evitar rayar las llantas
    • Fabricadas en poliamida (PA) de alta resistencia y elasticidad.
    • Adaptador de acero zincado.
    • Facilitan el montaje y desmontaje de las cubiertas sin rallar la llanta.
    • Válidas para todo tipo de llantas de turismos y motocicletas.
    • Adaptables a la mayoría de máquinas desmontadoras del mercado.
    • Perfectas para neumáticos de perfil bajo, Run Flat y SSR.
  • LÁMPARA PARA INTERIOR DE VEHÍCULO 12V/18W

    LÁMPARA PARA INTERIOR DE VEHÍCULO 12V/18W

    Referencia: 096380 911
    • Tubo de neón 12V/18W.
    • Longitud: 400 mm.
    • Peso: 1,0 kg.
  • LÁMPARA PARA INTERIOR DE VEHÍCULO 12V/36W

    LÁMPARA PARA INTERIOR DE VEHÍCULO 12V/36W

    Referencia: 096380 910
    • Tubo de neón 12V/36W
    • Longitud: 650 mm.
    • Peso: 1,5 kg.

7 artículo(s)

Establecer dirección descendente
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]