- Para la fijación y ensamblaje de elementos roscados, tales como pe varillas, espárragos, etc, sobre techos de hormigón (<=C40/50) según DIN/EN206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (ArtNº 864 900 ) - Disponible en M4, M6 y M8 - Material: acero tipo Q235 - Dureza: HRB70-HRB90 - Acabado: cincado blanco con espesor mínimo de 5 ì - Compatible con otros modelos existentes en el mercado
https://www.wurth.es/accesorio-varilla-m6-diga464647ACCESORIO VARILLA ROSCADA M6 P.DIGA CS-1- Para la fijación y ensamblaje de elementos roscados, tales como pe varillas, espárragos, etc, sobre techos de hormigón (<=C40/50) según DIN/EN206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (ArtNº 864 900 )<br>- Disponible en M4, M6 y M8<br>- Material: acero tipo Q235<br>- Dureza: HRB70-HRB90<br>- Acabado: cincado blanco con espesor mínimo de 5 ì<br>- Compatible con otros modelos existentes en el mercadohttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/313848102.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/313848102.jpg2024-02-16T19:44:03+0000