902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ACCESORIO VARILLA M4 (DIGA)

Más vistas

Referencia: 0864950004
Descripción
ACCESORIO VARILLA M4 (DIGA)
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

• Para la fijación y ensamblaje de elementos roscados, tales como p.e. varillas, espárragos, etc., sobre techos de hormigón (<=C40/50) según DIN/EN206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art.Nº 864 900 …).
• Disponible en M4, M6 y M8.
• Material: acero tipo Q235
• Dureza: HRB70-HRB90
• Acabado: cincado blanco con espesor mínimo de 5 ì.
• Compatible con otros modelos existentes en el mercado.

Ver más

Remitente:

Destinatario:

0864950008 ACCESORIO VARILLA M8 (DIGA) NORMAL M8 100 uds. VER
0864950006 ACCESORIO VARILLA M6 (DIGA) NORMAL M6 100 uds. VER
0864950004 ACCESORIO VARILLA M4 (DIGA) NORMAL M4 100 uds. VER
0864901018 ACCESORIO VARILLA REG. M8 (DIGA) REGULABLE M8 50 uds. VER
Ref Descripción Tipo Métrica Ud Ver
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]