Tipo de amortiguador de aceite |
Amortiguador de aceite tipo IAmortiguador de aceite tipo IIAmortiguador de aceite tipo III |
Olor/fragancia |
Inodoro |
Contenido |
50 l |
Pérdida de peso |
250 g/l |
Color |
Ámbar |
Straßen-Rutsch-Test (prueba alemana de deslizamiento en carr |
8 % |
Condiciones de valor de pH |
en concentrado |
Valor de pH |
6,6 |
Código del sistema armonizado |
39095090900 |
Peso del producto (por artículo) |
9673.400 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
08906 |
Ficha Técnica |
32410050.pdf |
Ficha Técnica |
501441005.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04025282.PDF |