Superficie de la banda de abrazadera |
Natural |
Compatible con RoHS |
Sí |
Material del tornillo |
Acero |
Material de la carcasa |
Acero ferrítico F1 |
Superficie del tornillo |
Galvanizado |
Anchura de la banda |
9 mm |
Ancho de llave |
7 mm |
Material de la banda de abrazadera |
Acero ferrítico F1 |
Rango de agarre mínimo |
12 mm |
Tipo de accionamiento |
H |
DIN |
3017 |
Rango de agarre máximo |
22 mm |
Par de apriete |
3 Nm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
13.024 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
053911222 |
Ficha Técnica |
32406658.pdf |