Abrazadera reforzada para gas

Ref.: 054580048
Ver todas las versiones

ABRAZ. REFORZADA GAS M8 D47-50 MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Abrazadera especialmente indicada para instalaciones de gas
- Para tuberías desde Ø18 hasta Ø160mm

Características
- Material: Acero dulce con una resistencia a la tracción de 1,96 KN
- Recubrimiento: Plástico en amarillo para identificar las tuberías de gas
- Perfil de acero de 2mm de espesor
- Tuerca soldada:
- Sólo M8: desde Ø18 hasta Ø54mm
- M8/M10: desde Ø60 hasta Ø160mm

Material

ZN
Más Información

Superficie

A2C
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Rango de agarre mínimo

47 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.067 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

054580048

Ficha Técnica

32408450.pdf