Material |
ZN |
Superficie |
A2C |
Rosca de conexión |
M6 |
Rango de agarre mínimo |
26 mm |
Rango de agarre máximo |
30 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.051 kg |
ODU |
0 |
Catálogo General |
054580028 |
Ficha Técnica |
32408450.pdf |