Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %) |
Sí |
Conductividad térmica λ |
0.037 W/(m*K) |
Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %) |
Sí |
Factor de resistencia de difusión de vapor de agua, valor µ |
7000 |
Espaciado máximo entre elementos de unión |
2.75 m |
Sin residuos de gránulos de neumáticos |
Sí |
Superficie |
ZN |
Diámetro del tubo |
22 mm |
Condiciones de temperatura máxima |
105 °C |
Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %) |
Sí |
Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN |
DN.. 15.. |
Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior) |
22 mm |
Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN) |
DN.. 20.. |
Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior) |
21,3 mm |
SVHC según REACH < 0,1 % |
Sí |
Riesgo de corrosión |
No contiene sustancias que reaccionen agresivamente en metal |
Anchura del aislante |
40 mm |
Se puede utilizar para tubos de acero (imperial) |
1/2 pulgadas |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Material del aislante |
PUR/caucho natural |
Ancho de llave |
13 mm |
Sin estaño (< 0,1 %) |
Sí |
Rosca de conexión |
M10M8 |
Peso volumétrico |
80 kg/m³ |
Grosor del material aislante |
14 mm |
Condiciones de resistencia a la difusión de vapor de agua |
de acuerdo con la norma DIN EN 13469/DIN EN 12667 |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
de acuerdo con la norma DIN 4102, según el informe de prueba |
Material de la abrazadera |
Acero |
Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %) |
Sí |
Clase de materiales de construcción |
B2 |
Sin parafinas cloradas (< 0,1 %) |
Sí |
Carga permitida |
0.125 kN |
Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %) |
Sí |
Color de la parte aislante |
Negro |
Sin plomo (< 0,1 %) |
Sí |
Sin compuestos de boro (< 0,1 %) |
Sí |
Sin halógenos (< 0,1 %) |
Sí |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
101.094 g |
Grosor de la banda de metal |
1.5 mm |
Ancho de la banda de metal |
20 mm |
Condiciones de conductividad térmica λ |
a 0°C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0874313022 |
Ficha Técnica |
32408460.pdf |
Ficha Técnica |
32408490.pdf |
Ficha Técnica |
32408491.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0874313022 |