Superficie de la banda de abrazadera |
Natural |
Compatible con RoHS |
Sí |
Material del tornillo |
Acero ferrítico 1,4016 F1 |
Material de la carcasa |
Acero ferrítico F1 |
Superficie del tornillo |
Estañado |
Anchura de la banda |
9 mm |
Ancho de llave |
6 mm |
Material de la banda de abrazadera |
Acero inoxidable A2 |
Rango de agarre mínimo |
8 mm |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
Rango de agarre máximo |
12 mm |
Superficie de la carcasa |
Estañado |
Par de apriete |
3.5 Nm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
9.750 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
05392812 |
Ficha Técnica |
32406662.pdf |