Superficie de la banda de abrazadera |
Natural |
Compatible con RoHS |
Sí |
Material del tornillo |
Acero |
Material de la carcasa |
Acero |
Superficie del tornillo |
Galvanizado |
Anchura de la banda |
5 mm |
Material de la banda de abrazadera |
Acero inoxidable A2 |
Rango de agarre mínimo |
11 mm |
Tipo de accionamiento |
Ranura |
Rango de agarre máximo |
19 mm |
Superficie de la carcasa |
Galvanizado |
Par de apriete |
1 Nm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.835 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0541916 |
Ficha Técnica |
32406662.pdf |