Abrazadera para aspersores

Ref.: 0543518159
Ver todas las versiones

-SPRNKLRSHEL-VDS-M12-(159-167MM)

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Abrazadera de dos tornillos similar a la abrazadera para tubos TIPP® Robust, pero sin inserto para la fijación de conductos de rociadores en sistemas de extinción con agua fijos conforme a las directrices VdS

- Campo de aplicación

- Para la protección contra incendios estacionaria en sistemas de extinción de agua fijos, principalmente en la construcción de sistemas de rociadores

- Sistemas de extinción con agua de pulverización

- Sistemas de extinción de incendios con CO2 y halón

- Sistema de extinción con espuma y polvo

- Comprobante de rendimiento Nº de identificación VdS: G414026

Material

DD 11
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Baja contaminación
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Marca de aprobación

FMVDS
Más Información

Longitud

237 mm
Más Información

Se puede utilizar para los tubos roscados DIN EN 10255, DIN

165,1 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Peso

871 g
Más Información

Rosca de conexión

M12
Más Información

Rango de agarre mínimo

159 mm
Más Información

Carga permitida

5 kN
Más Información

Rango de agarre máximo

167 mm
Más Información

Se puede utilizar para tubos de calderas DIN 2448, DIN 2458,

159 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

870.600 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

4 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

40 mm
Más Información

Rango de agarre en pulgadas

6 in
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0543518159

Ficha Técnica

32408442.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=0543518159

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!