- Para tubos auxiliares de montaje con resistencia reducida a la presión, tubos aisladores protegidos de plástico con resistencia media o grande a la presión, así como tubos blindados de acero según DIN EN 50086-1
- Orificio oblongo para el ajuste lateral en montajes con tornillos rosca madera o tacos de golpe
- Todas las abrazaderas hasta M40 (incluida) se pueden poner en fila (compatible con otros modelos del mercado) y son aptas para insertarlas en carril de 11mm pe Elmo Art Nº 971 600 005/006
- Elevada calidad y resistencia del material
- Resistencia a temperaturas de -40ºC a aprox +80ºC (durante breves períodos hasta +100ºC)
https://www.wurth.es/abrazadera-metrica-elmo-gris-m20467539ABRAZADERA METRICA ELMO GRIS M20- Para tubos auxiliares de montaje con resistencia reducida a la presión, tubos aisladores protegidos de plástico con resistencia media o grande a la presión, así como tubos blindados de acero según DIN EN 50086-1<br><br>- Orificio oblongo para el ajuste lateral en montajes con tornillos rosca madera o tacos de golpe<br><br>- Todas las abrazaderas hasta M40 (incluida) se pueden poner en fila (compatible con otros modelos del mercado) y son aptas para insertarlas en carril de 11mm pe Elmo Art Nº 971 600 005/006<br><br>- Elevada calidad y resistencia del material<br><br>- Resistencia a temperaturas de -40ºC a aprox +80ºC (durante breves períodos hasta +100ºC)<br><br>- Color: gris (similar a RAL 7035)<br><br>- No contiene halógenos o silicona<br><br>- Material: M16 - M40 Polipropileno M50 - M63 Poliamida 66https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/50491.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/50491.jpg2024-02-16T19:45:30+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!