Abrazadera intumescente, tipo RK I

Ref.: 0893304090
Ver todas las versiones

ABRAZADERA INTUMESCENTE RKI 90MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ABRAZADERA INTUMESCENTE RK I EI 240 RK I 90 D:76-90MM

Se puede utilizar para tubo de plástico (diámetro exterior)

90 mm
Más Información

Se puede utilizar para el soporte mínimo para tubo

50 mm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 90
Más Información

Diámetro exterior

132 mm
Más Información

Diámetro interior del manguito

94 mm
Más Información

Se puede utilizar para el soporte máximo para tubo

90 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

350.000 g
Más Información

Diámetro interno

94 mm
Más Información

Altura

26.0 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0893304090

Ficha Técnica

32408634.pdf

Ficha Técnica

32408635.pdf

Ficha Técnica

528559349.pdf