Se puede utilizar para tubo de plástico (diámetro exterior) |
63 mm |
Se puede utilizar para el soporte mínimo para tubo |
32 mm |
Anchura nominal DN |
DN 63 |
Diámetro exterior |
94 mm |
Diámetro interior del manguito |
65 mm |
Se puede utilizar para el soporte máximo para tubo |
63 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
155.000 g |
Diámetro interno |
67 mm |
Altura |
26.0 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0893304063 |
Ficha Técnica |
32408634.pdf |
Ficha Técnica |
32408635.pdf |
Ficha Técnica |
528559349.pdf |