Material |
SST |
Grosor de la cinta |
0.6 mm |
Anchura de la banda |
7 mm |
Rango de agarre mínimo |
75 mm |
Rango de agarre máximo |
110 mm |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
5.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
08207 110 |
Ficha Técnica |
32406664.pdf |