Abrazadera de sujeción

Ref.: 0971100828
Ver todas las versiones

ABRAZADERA ELMO PARA LINEAS

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Adecuado para cemento, ladrillo silico-calcáreo, hormigón ligero, ladrillo recocido y piedra natural

- Taladrar, insertar y ¡listo!

- Gran resistencia a la tracción (hasta 40 kg)

- Montaje manual

- Gran calidad y resistencia de los materiales

- Resistencia a la temperatura: -20°C a +85 °C

- Color: gris (RAL 7035)

- Libre de halógenos y silicona

- Material: polipropileno, resistente a rayos UVA

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

PP
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Diseño

Para mazos de cables y tuberías flexibles
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Peso de carga máximo

40 kg
Más Información

Sin silicona

Más Información

Rango de agarre mínimo

8 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

6 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

28 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.956 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0971100828

Ficha Técnica

32408198.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!