ABRAZ.ISOFONICA BI.M6 D28MM

Ref.: 0543212028
Ver todas las versiones

ABRAZ.ISOFONICA BI.M6 D28MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

• Material: fleje de acero de máxima calidad y consistencia.
• Acabado bicromatado.
• Con gomas incorporadas para evitar vibraciones y corrosión por electrolisis.
• Aplicable con tornillo de doble rosca
M-6 Art. Nº 1234 ... y taco de golpe
M-6 Art. Nº 0906 336 406

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNY
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Material del aislamiento acústico

Caucho terpolímero de etileno propileno dieno (EPDM)
Más Información

Sin silicona

Más Información

Carga permitida

1000 N
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Se puede utilizar para diámetro externo máximo del tubo

28 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

110 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0543212028

Ficha Técnica

32408445.pdf