Material |
ST |
Superficie |
ZNY |
Se puede utilizar para tubos de acero DIN 2440, DIN 2448 |
1/4 pulgada |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Sin halógenos |
Sí |
Rosca de conexión |
M6 |
Material del aislamiento acústico |
Caucho terpolímero de etileno propileno dieno (EPDM) |
Sin silicona |
Sí |
Carga permitida |
1000 N |
Se puede utilizar para el diámetro externo mínimo del tubo |
14 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Se puede utilizar para diámetro externo máximo del tubo |
15 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
110 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0543212015 |
Ficha Técnica |
32408445.pdf |