902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Rodillos y Cepillos de pulido

Rodillos y Cepillos de pulido

86 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Establecer dirección descendente
  • CEPILLOS METALICOS LATONADOS

    CEPILLOS METALICOS LATONADOS

    Referencia: 071469 150-1
    • Para la eliminación de óxido, pintura, cascarilla, restos de soldadura, rebabas,etc...
    • Limpieza de piezas de fundición.
    • Tratamiento de superfícies metálicas, caucho, plásticos, maderas, vidrio, etc...
    • Cepillo circular de acero latonado de alambre de 0,3 mm.
    • Adaptador interior de sistema multi-eje que permite el perfecto acoplamiento en 8 medidas de ejes diferentes.
    • Se utiliza principalmente en máquinas fijas, pudiéndose utilizar el de ø 150 mm en máquinas portátiles.


  • DDU/CENTFBRSH-SST-RUSTFREE-D20X0,3

    DDU/CENTFBRSH-SST-RUSTFREE-D20X0,3

    Referencia: 0714692200
    DDU/CENTFBRSH-SST-RUSTFREE-D20X0,3
  • RODILLOS ABRASIVOS DE CORINDON

    RODILLOS ABRASIVOS DE CORINDON

    Referencia: 1672025040-1
    • Para el prelijado y la eliminación de óxido, pintura, rasguños, rebabas, cordones de soldadura, en materiales como: Aceros, acero forjado, fundición gris, fundición maleable, fundición cincada, materiales no férricos, acero inoxidable y madera.
    • Con el grano de P40 se consigue eliminar rayas profundas en acero inoxidable para comenzar a trabajar en el.
    • Corindón normal.
    • Compuesto por láminas de tela abrasiva aglomeradas mediante resina sintética.
    • Unidas radialmente a un aro metálico, para conseguir una mayor sujeción.
    • Para emplear en máquina portátil y esmeriladora de pie.

  • RODILLOS DE ALGODON

    RODILLOS DE ALGODON

    Referencia: 067303 150-1
    • Los rodillos de pulir son de un nuevo filtro de fibras flexibles e irregulares con unión puramente mecánica desarrollado para el pulido de brillo intenso.
    • Hasta 3 veces más capacidad de desgaste del material para menores tiempos de trabajo.
    •Menor peso superficial para un manejo más cómodo y sencillo.
    •Menor fuerza de apriete necesaria, y gracias a ello, posibilidad de un trabajo de mucho menor esfuerzo (tanto físico como mecánico).
    • Reducción de coste gracias al menor consumo de pasta frente a los discos de paño anteriores.
    • Trabajos sin franjas gracias a la estructura de la superficie, continua mente cambiante, y a los pliegues.

  • CEPIILOS DE NYLON

    CEPIILOS DE NYLON

    Referencia: 071499 50-1
    • Especialmente indicado para limpieza y pulido de piezas metálicas, aluminio y acero inox.
    • Extracción de carbonilla y suciedad incrustada.
    • Cepillos elaborados con filamentos de nylon abrasivo (óxido de aluminio),
    • Gran flexibilidad y resistencia.
    • Para máquinas provistas de portabrocas.


  • RODILLOS DE VELLON

    RODILLOS DE VELLON

    Referencia: 0673011510-1
    • Para trabajos de rectificación, trabajos de limpieza, trabajos de desbarbado sencillos, satinado. Materiales que se pueden tratar:
    Acero, acero fino, metal común, acero altamente aleado, plásticos, madera, cerámica y vidrio.
    Fieltro de rectificado plegado, abierto, multicapa.
    • Ajuste excepcional a los perfiles existentes.
    • Pulido de Superficies y perfiles prácticamente sin accesorios.
    • Su gran flexibilidad posibilita trabajar en mayores Superficies.
    • Granos 100, 180 y 280

  • CEPILLOS DE ALAMBRE

    CEPILLOS DE ALAMBRE

    Referencia: 071469 13-1
    -


  • RODILLOS DE ALAMBRE FINO

    RODILLOS DE ALAMBRE FINO

    Referencia: 067297770-1
    DOS TIPOS DE ALAMBRE:
    1) Alambre de acero fino latonado.
    • Grosor del alambre 0,27 mm.
    • Para la pulidora de rodillos Art. Nº. 702 460.
    • Para desbarbar y eliminar óxido y suciedad de superficies metálicas.
    • Para cepillar y estructurar superficies de madera.
    2) Alambre ondulado de acero inoxidable.
    • Grosor del alambre 0,20 mm.
    • Para la pulidora de rodillos Art.Nº 702 460.
    • Para desbarbar y limpiar las superficies de acero inoxidable. Eliminar lacas y capas de óxido.


  • RODILLOS DE LIJA LAMINADOS

    RODILLOS DE LIJA LAMINADOS

    Referencia: 067290040-1
    •Para el prelijado y la eliminación de óxido, pintura, rasguños y rebabas en: acero forjado, fundición gris, fundición maleable, fundición cincada, metales no férricos, acero inoxidable y madera.
    • Con chaveta de 6 mm y orificio interior para adaptar a la máquina pulidora.
    • Corindón normal.
    • Dureza media.
    • Láminas de lija aglomeradas con resina sintética.

  • RODILLOS DE SATINADO

    RODILLOS DE SATINADO

    Referencia: 067281080-1
    • Para el mecanizado de acero forjado, fundición gris, fundición maleable, fundición cincada, metales no férricos, acero inoxidable y madera.
    • Con ranura de 6 mm. y orificio interior para adaptar a la máquina pulidora.
    • Proporciona un acabado sedoso.
    • Dureza media.
    • Corindón normal.
    • Laminas de lija aglomeradas con resina sintética.
    • DOS TIPOS DE GRANO:
    1) Lija de vellón y lija combinado efecto satinado brillante
    Apto para tareas de satinado y mateado, plásticos duros y madera.
    2) Lija vellón efecto satinado .
    Para tratar superficies de acero inoxidable, cobre, aluminio, latón, etc...Eliminar capas de óxido. También para alisar plásticos y madera.



  • RODILLOS DE PU PARA ACABADOS FINOS

    RODILLOS DE PU PARA ACABADOS FINOS

    Referencia: 067297624-1
    • Para acero, acero inoxidable, metales, metales no férricos y plásticos.
    • Rodillo de PU compuesto con carburo de silicio.
    • Para la pulidora de rodillos. Art.Nº 702 460
    • Para acabados brillantes especialmente en acero inoxidable.
    • Elimina finas rayaduras, coloraciones por temperatura y óxido.
    • Velocidad óptima aprox: 2000 r.p.m.
    • Variable según la maquinaria pero max. 16 m/s.


  • RODILLOS DE PULIDO FINO

    RODILLOS DE PULIDO FINO

    Referencia: 0672964218-1
    • Para el lijado de metales no férricos, acero inoxidable y madera.
    • DOS TIPOS:
    - Vellón / lija, debido a la combinación del vellón y lija se aumenta el afecto de lijado.
    - Vellón abrasivo, para un mecanizado suave.
    • Para eliminar capas de óxido y suciedad.
    • Para matear metales.
    • Proporciona un acabado sedoso a las superficies metálicas.
    • Según el grano empleado se consiguen acabados mate hasta brillante en cobre, latón,metales ligeros y cromados.
    • Combinación de corindón noble y normal.
    • Las laminas están embutidas

  • RODILLOS ABRASIVOS DE LAMINAS

    RODILLOS ABRASIVOS DE LAMINAS

    Referencia: 067203060-1
    • Para el lijado fino de fundición gris, fundición maleable, aceros cincados, metales no férricos, acero inoxidable y madera.
    • Laminas de lija blandas.
    • Combinación de corindón noble y normal.
    • Idóneo para el alisado de superficies y pulidos finos.
    • Lijado uniforme y suave.
    • Las laminas están embutidas en resina sintética sobre el eje.

  • RODILLOS DE SISAL

    RODILLOS DE SISAL

    Referencia: 067302 150-1
    • Para prepulido de acero y acero fino en combinación con la pasta de pulir.
    • Materiales que se pueden tratar:
    Acero, acero fino, aleaciones duras de metales ligeros (es necesario realizar pruebas previas).
    Los hilos de la urdimbre y de la trama forman un ángulo de 45º aprox. con la tangente (línea de contorno)
    • El rodillo viene dotado de un anillo reductor desmontable para cambiar de 14 mm de Ø int. a 20 mm de Ø int. ampliando su gama de usos.
  • CEPILLO ELIMINADOR DE MOLDURAS

    CEPILLO ELIMINADOR DE MOLDURAS

    Referencia: 058591
    • Para la cepilladora de alambres neumática DBS 3500.
    • Desbarbado, pulido, alisado, acero inoxidable, aluminio, plásticos duros.
    • Desbastado de cordones de soldadura, eliminación de pinturas, barniz y masilla.
    • Vida larga gracias a la alta calidad del abrasivo.
    • Función de desbastado y acabado simultáneamente.
    • Acabado uniforme.
    • La autoregeneración del producto garantiza su rendimiento constante.
    • Superficie regular hasta que el disco se acabe enteramente.
    • Máximo aprovechamiento debido a su disco de nylon .
  • CEPILLO DE ALAMBRE  PLANO CON MANGO D:50MM

    CEPILLO DE ALAMBRE PLANO CON MANGO D:50MM

    Referencia: 071469 12
    • Cepillo de diámetro y orificio reducidos.
    • Alambre ondulado aglutinado con plástico.
    • Larga duración útil, abrasión uniforme.
    • Especialmente adecuado para lugares de difícil acceso, superficies interiores y ranuras.
  • CEPILLO DE ALAMBRE  CIRCULAR CON MANGO D:60MM

    CEPILLO DE ALAMBRE CIRCULAR CON MANGO D:60MM

    Referencia: 071469 11
    • Cepillo de diámetro y orificio reducidos.
    • Alambre ondulado aglutinado con plástico.
    • Larga duración útil, abrasión uniforme.
    • Especialmente adecuado para lugares de difícil acceso, superficies interiores y ranuras.a.
  • CEPILLO DE ALAMBRE  CIRCULAR CON MANGO D:40MM

    CEPILLO DE ALAMBRE CIRCULAR CON MANGO D:40MM

    Referencia: 071469 10
    • Cepillo de diámetro y orificio reducidos.
    • Alambre ondulado aglutinado con plástico.
    • Larga duración útil, abrasión uniforme.
    • Especialmente adecuado para lugares de difícil acceso, superficies interiores y ranuras.
  • CEPILLO ALAMBRE COMPACTO D:63MM

    CEPILLO ALAMBRE COMPACTO D:63MM

    Referencia: 071469 07
    • Cepillo de diámetro y orificio reducidos.
    • Alambre ondulado aglutinado con plástico.
    • Larga duración útil, abrasión uniforme.
    • Especialmente adecuado para lugares de difícil acceso, superficies interiores y ranuras.
  • CEPILLO DE ALAMBRE  CIRCULAR CON MANGO D:70MM

    CEPILLO DE ALAMBRE CIRCULAR CON MANGO D:70MM

    Referencia: 071469 06
    • Alambre de acero trenzado.
    • Para limpiar interiores de tubos y bordes de agujeros de remache.
    • Para eliminar óxido, escoria y perlas de soldadura, y el caucho sobrante en elastometales.
    • Para limpieza en lugares de difícil acceso.
    • Utilizable con la taladradora-destornillador.
  • CEPILLO DE ALAMBRE TAZA CON MANGO D:25MM

    CEPILLO DE ALAMBRE TAZA CON MANGO D:25MM

    Referencia: 071469 05
    • Alambre de acero trenzado.
    • Para limpiar interiores de tubos y bordes de agujeros de remache.
    • Para eliminar óxido, escoria y perlas de soldadura, y el caucho sobrante en elastometales.
    • Para limpieza en lugares de difícil acceso.
    • Utilizable con la taladradora-destornillador.
  • CEPILLO DE ALAMBRE TAZA CON MANGO D:13MM

    CEPILLO DE ALAMBRE TAZA CON MANGO D:13MM

    Referencia: 071469 04
    • Alambre de acero trenzado.
    • Para limpiar interiores de tubos y bordes de agujeros de remache.
    • Para eliminar óxido, escoria y perlas de soldadura, y el caucho sobrante en elastometales.
    • Para limpieza en lugares de difícil acceso.
    • Utilizable con la taladradora-destornillador.
  • CEPILLO DE ALAMBRE  CIRCULAR  D:115MM

    CEPILLO DE ALAMBRE CIRCULAR D:115MM

    Referencia: 071469 02
    • Cuerpo soldado por puntos.
    • Alambre de acero de fundición trenzado, templado al aceite.
    • Utilizable a altas velocidades circunferenciales.
    • Para eliminar óxido, cascarilla, restos de cola y el caucho sobrante en piezas de caucho-metal.
    • Utilizable con la amoladora recta o angular electrónica.
  • CEPILLO DE ALAMBRE TAZA D:65MM

    CEPILLO DE ALAMBRE TAZA D:65MM

    Referencia: 071469 01
    • Alambre de acero trenzado.
    • Para limpiar superficies extensas muy sucias.
    • Ideal tratamiento previo de metales a pintar o recubrir.
    • Para eliminar escoria, óxido, pintura, etc.
    • Utilizable con la amoladora angular electrónica.
  • RODILLO DE ALGODON BLANDO 200MM 10CAPAS

    RODILLO DE ALGODON BLANDO 200MM 10CAPAS

    Referencia: 067304 200
    • Prepulido de metales comunes, especialmente aleaciones blandas de metales ligeros. Pulido de acero y acero fino en combinación con la pasta de pulir y/o pasta de abrillantado.
    • Rodillo de algodón blando:
    • Pulido de brillo intenso y abrillantado de cualquier material pulible en combinación con la pasta de abrillantado.
    • Materiales que se pueden tratar:
    Acero, acero inox., metales comunes y componentes y revestimientos de plástico.
  • RODILLO DE ALGODON BLANDO 150MM 10 CAPAS

    RODILLO DE ALGODON BLANDO 150MM 10 CAPAS

    Referencia: 067304 150
    • Prepulido de metales comunes, especialmente aleaciones blandas de metales ligeros. Pulido de acero y acero fino en combinación con la pasta de pulir y/o pasta de abrillantado.
    • Rodillo de algodón blando:
    • Pulido de brillo intenso y abrillantado de cualquier material pulible en combinación con la pasta de abrillantado.
    • Materiales que se pueden tratar:
    Acero, acero inox., metales comunes y
    componentes y revestimientos de plástico.
  • RODILLO DE ALGODON DURO 200MM 10CAPAS

    RODILLO DE ALGODON DURO 200MM 10CAPAS

    Referencia: 067303 200
    • Prepulido de metales comunes, especialmente aleaciones blandas de metales ligeros. Pulido de acero y acero fino en combinación con la pasta de pulir y/o pasta de abrillantado.
    • Rodillo de algodón blando:
    • Pulido de brillo intenso y abrillantado de cualquier material pulible en combinación con la pasta de abrillantado.
    • Materiales que se pueden tratar:
    Acero, acero inox. y metales comunes.
  • RODILLO DE ALGODON DURO 150MM 10CAPAS

    RODILLO DE ALGODON DURO 150MM 10CAPAS

    Referencia: 067303 150
    • Prepulido de metales comunes, especialmente aleaciones blandas de metales ligeros. Pulido de acero y acero fino en combinación con la pasta de pulir y/o pasta de abrillantado.
    • Rodillo de algodón blando:
    • Pulido de brillo intenso y abrillantado de cualquier material pulible en combinación con la pasta de abrillantado.
    • Materiales que se pueden tratar:
    Acero, acero inox. y metales comunes.
  • RODILLO DE SISAL D:200MM 4 CAPAS

    RODILLO DE SISAL D:200MM 4 CAPAS

    Referencia: 067302 200
    • Prepulido de acero y acero fino en combinación con la pasta de pulir.
    • Materiales que se pueden tratar:
    • Acero, acero fino, aleaciones duras de metales ligeros (es necesario realizar pruebas previas).
    • Los hilos de la urdimbre y de la trama forman un ángulo de 45º aprox. con la tangente (línea de contorno)
    • Produce menos desechos. Poseen una mayor durabilidad que los discos hechos de paños de desechos.
  • RODILLO DE SISAL D:150MM 4 CAPAS

    RODILLO DE SISAL D:150MM 4 CAPAS

    Referencia: 067302 150
    • Prepulido de acero y acero fino en combinación con la pasta de pulir.
    • Materiales que se pueden tratar:
    • Acero, acero fino, aleaciones duras de metales ligeros (es necesario realizar pruebas previas).
    • Los hilos de la urdimbre y de la trama forman un ángulo de 45º aprox. con la tangente (línea de contorno)
    • Produce menos desechos. Poseen una mayor durabilidad que los discos hechos de paños de desechos.

86 artículo(s)