902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Lijas

Lijas

144 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • PAPEL DE LIJA AL AGUA

    PAPEL DE LIJA AL AGUA

    Referencia: 058411 320-1
    • Abrasivo de carburo de silicio.
    • Soporte muy flexible.
    • Para conseguir acabados muy finos.
    • Buen rendimiento.
    • Larga duración.
    Carburo de silicio
    Para matizar sistemas de pintura acrílica en base de resina sintética, nitrocelulósica o termoplástica.
    Para matizar pinturas convencionales (P 400- P 800).
    Para reparar defectos de pinturas de acabado (P1 200).
  • LIJAS TRIANGULAR PARA MULTICORTADORA

    LIJAS TRIANGULAR PARA MULTICORTADORA

    Referencia: 057275 80-1
    • Corindón y resina sintética
    • Adecuado para madera, metal, puntos de soldadura, plástico, pintura, piel, etc.




  • PAPEL DE LIJA AL AGUA P:360

    PAPEL DE LIJA AL AGUA P:360

    Referencia: 058411 360
    • Abrasivo de carburo de silicio.
    • Soporte muy flexible.
    • Para conseguir acabados muy finos.
    • Buen rendimiento.
    • Larga duración.
    Carburo de silicio
    Para matizar sistemas de pintura acrílica en base de resina sintética, nitrocelulósica o termoplástica.
    Para matizar pinturas convencionales (P 400- P 800).
    Para reparar defectos de pinturas de acabado (P1 200).
  • PAPEL DE LIJA AL AGUA P:800

    PAPEL DE LIJA AL AGUA P:800

    Referencia: 058411 800
    • Abrasivo de carburo de silicio.
    • Soporte muy flexible.
    • Para conseguir acabados muy finos.
    • Buen rendimiento.
    • Larga duración.
    Carburo de silicio
    Para matizar sistemas de pintura acrílica en base de resina sintética, nitrocelulósica o termoplástica.
    Para matizar pinturas convencionales (P 400- P 800).
    Para reparar defectos de pinturas de acabado (P1 200).
  • PAPEL DE LIJA AL AGUA P:1200

    PAPEL DE LIJA AL AGUA P:1200

    Referencia: 0584111200
    • Abrasivo de carburo de silicio.
    • Soporte muy flexible.
    • Para conseguir acabados muy finos.
    • Buen rendimiento.
    • Larga duración.
    Carburo de silicio
    Para matizar sistemas de pintura acrílica en base de resina sintética, nitrocelulósica o termoplástica.
    Para matizar pinturas convencionales (P 400- P 800).
    Para reparar defectos de pinturas de acabado (P1 200).
  • LIJA BANDA METAL 100X2000MM G:80

    LIJA BANDA METAL 100X2000MM G:80

    Referencia: 067271080
    LIJA BANDA METAL 100X2000MM G:80
  • TELAS ABRASIVA PARA LIJADO EN SECO

    TELAS ABRASIVA PARA LIJADO EN SECO

    Referencia: 058560080-1
    • Para trabajos manuales ( lijadora de mano) o máquina (lijadora orbital electrónica).
    • Gracias al tratamiento de los microporos de la lámina conseguimos que se retarde el embozamiento de la lija.
    • Abrasivo especialmente indicado para el lijado de barnices, pinturas, aparejos, imprimaciones anticorrosivos, masillas, piezas de plástico,…etc.





  • LIJAS ARIZONA PERFECT

    LIJAS ARIZONA PERFECT

    Referencia: 5506303004-1
    • Para el lijado de masillas, imprimaciones, aparejos, pintura vieja, madera y barnices
    • Grano de óxido de aluminio.
    • Corindón y oxido de aluminio cerámico para P40 - P80.
    • Oxido de aluminio semiprecioso para P100 - P600.
    • Óptima relación de la dureza del abrasivo según el tipo de lijado: grueso o medio y fino.
    • Gracias a su alto índice de abrasión, se reducen los tiempos de trabajo.
    • Acabado uniforme y constante.
    • Soporte de papel y velcro.
    • Gran flexibilidad.
    • Perfecta sujeción del abrasivo.
    • Aglutinante resinas sintéticas.
    • Fuerte sujeción abrasiva al papel.
    • Gran estabilidad en el almacenaje.
    • Tratamiento superficial con estearato.
    • Evita el embozamiento prematuro del grano abrasivo.
    • Alarga la vida útil del abrasivo.
    • Cumple la norma europea FEPA P.
    • Tamaño del grano según el estándar del mercado.
  • LIJAS EN BANDA PARA MAQUINA

    LIJAS EN BANDA PARA MAQUINA

    Referencia: 158869040-1
    • En coridón (para madera) y circonio (para madera y metal)
    • Emplame por testa reforzado por junta de PVC





  • ROLLOS DE LIJA EN TELA DE ESMERIL

    ROLLOS DE LIJA EN TELA DE ESMERIL

    Referencia: 067484080-1
    • Apropiado para cualquier trabajo de esmerilado y pulido.
    • Distribución de los gránulos abrasivos de acuerdo con las normas internacionales FEPA.
    • El corindón noble (óxido de aluminio de especial pureza) está mezclado con corindón
    de bauxita de alta resistencia.
    • La cola de piel especial y de alta calidad garantiza la máxima adherencia de los gránulos abrasivos.
    • El tejido es de algodón y de fibra larga resistente a la rotura.




  • LIJAS PARA PINTORES

    LIJAS PARA PINTORES

    Referencia: 058411580-1
    • Para eliminar pinturas viejas o mal adheridas
    • Para lijar imprimaciones, masillas y barnices
    • Para lijar paredes: eliminar gotelé, acabados lisos, etc
    • Las placas puedes utilizarse en la lijadora orbital Nº 07021162
    • Significativo aumento del rendimiento, incluso en superficies termoplásticas como pueden ser: barnices, pinturas acrílicas en base agua...
    • Excelente durabilidad.
    • Soporte de semilátex altamente flexible.
    • Resistente a la humedad.
    • No pierde grano al doblar.
    • Menor embozamiento lo que provoca un aumento en la vida útil del abrasivo.




  • LIJAS EN ROLLO PARA MADERA

    LIJAS EN ROLLO PARA MADERA

    Referencia: 058321560-1
    • Para lijado en seco al corindón
    • Características técnicas:
    -Abrasivo: óxido de aluminio.
    -Utilización a mano o a máquina.
    • Características generales:
    -Grano abrasivo y tenaz.
    -Superficies del abrasivo uniforme y sin irregularidades.
    -Optimo acabado y escasa generación de calor, por el propio efecto del listado.
    - Excelente rendimiento
    - Gran flexibilidad.




  • PAPEL ABRASVIO PARA LIJAR BARNICES

    PAPEL ABRASVIO PARA LIJAR BARNICES

    Referencia: 0582015180-1
    • Para barnices, nitros, poliuretánicos, acrílicos y poliester.
    • Papel abrasivo para barnices
    • Para barnices blandos tipo poliuretánicos y nitros
    • Para superficies planas y curvas y de dificil acceso.
    • Utilización a mano y a máquina
    - Para barnices blandos tipo poliuretánicos y nitros.
    - Para superficies planas y curvas y de difícil acceso.
    - Utilización a mano y a máquina.




  • PAPEL ABRASIVO SAHARA-SOFT

    PAPEL ABRASIVO SAHARA-SOFT

    Referencia: 057487 80-1
    • Papel abrasivo con goma espuma por detrás para lijar en seco y a mano consiguiendo un óptimo acabado antes de pintar.
    • Para un lijado intermedio y de afinado de barnices y pinturas, aparejos, imprimaciones anticorrosivos, masillas, piezas de plástico, etc.
    • Especialmente indicado para zonas redondeadas, con ángulo, rincones, etc
    • Medida: 115mm x 25 mm
    • El papel que soporta el abrasivo es de tipo A (<85gr./m2) lo que hace a estos abrasivos muy flexibles, ideales para lijar contornos y ángulos.
    • El papel que soporta el abrasivo es de tipo A (<85gr./m2) lo que hace a estos abrasivos muy flexibles, ideales para lijar contornos y ángulos.
    • El abrasivo es de óxido de aluminio con un tratamiento especial de estereato, que retarda el embotamiento de la lija.
    • Precortado en trozos de 125mm, aproximadamente 200 trozos por rollo. (a partir del grano 280).





  • ROLLOS DE LIJA CON VELCRO

    ROLLOS DE LIJA CON VELCRO

    Referencia: 058412080-1
    • Para eliminar pinturas viejas o mal adheridas.
    • Para lija paredes: eliminar gotelé, acabados lisos, etc.
    • Para maderas y barnizados
    • Para lijar masillas o plasters en paredes y techos
    • Apto para el lijado de masillas y pinturas de carrocerías
    • Para el lijado de suelos de madera como parket, tarimas, etc...
    • Soporte: Papel
    • Abrasivo: Oxido de Aluminio
    • Aglomerante : resina / resina esterato de Zinc
    • Estructura: Abierta
    • Gracias a su velcro podemos utilizar el abrasivo en la lijadora orbital (Art. Nº 702 116 2) sin necesidad de usar las pinzas. Esto supone un ahorro en lija ya que el tamaño de la placa es menor.
    • Excelente durabilidad.
    • Su embotamiento es mínimo debido a su estructura abierta.
    • El esterato de zinc actúa como un lubricante y ayuda a que la lija se caliente menos.




  • CINTA DE VELLÓN PARA MÁQUINAS DE PULIR
  • ABRASIVO TRIDIMENSIONAL EN ESTROPAJO DE NYLON

    ABRASIVO TRIDIMENSIONAL EN ESTROPAJO DE NYLON

    Referencia: 058542 280-1
    • Abrasivo tridimensional para el matizado de pinturas antes de pintar
    • P180 FINE para pinturas monocapa en zona interiores poco visibles e imprimaciones en piezas nuevas antes del aparejo
    • P280 VERY FINE para pinturas monocapa y bicapa en general
    • P100 ULTRA FINE para pintura bicapa en especial metalizados y parches en planos
    • Flexible para tratar sitios difíciles y curvas.
    • Resistente al agua.
    • Resistente a los disolventes.
    • Facil de partir en trozos más pequeños sin herramientas.
    • No se embozan con facilidad, gran duración.
    • Utilizable por todas sus caras.
    • Los discos de 150 mm. se utilizan con lijadora roto-orbital en grandes superficies. Utilizarlos a bajas revoluciones y con la máquina apoyada en la superficie a tratar (no girar en vacío la máquina).
    • Acabado perfecto, mínima profundidad de rallada.
    • Disponible en discos, pliegos y rollos.
    • Diferentes tamaños de granos P180 Fine color marrón, 280 Very fine color granate, P1000 Ultra Fine color gris.

  • LIJA EN BANDA PARA MÁQUINAS DE PULIR ESTÁTICAS

    LIJA EN BANDA PARA MÁQUINAS DE PULIR ESTÁTICAS

    Referencia: 067287540-1
    Zirconio-corindón:
    Base de poliéster resistente.
    • Alta resistencia a la rotura.
    Unión resina sintética.
    • Larga duración.
    Zirconio corindón colocados por dispersión (electroestática).
    • Acabado uniforme

    Apto para:
    Materiales altamente resistentes a la corrosión y aceros resistentes al calor (acero inoxidable), aceros al carbono, acero forjado, metales no ferrosos, cromo, níquel y aleaciones de hierro fundido gris.


    Cerámico:
    Micro fragmentación especial.
    • Más filo de corte en el grano, lo que proporciona una gran capacidad de desbaste y un auto afilado incluso en alta presión.
    Acabado más fino y uniforme
    • Sin calentamiento del material, evitando su coloración. Hasta 4 veces más rendimiento en comparación con corindón de zirconio.

    Apto para:
    Materiales altamente resistentes a la corrosión y aceros resistentes al calor (acero inoxidable), inconel®*, aceros al carbono, acero forjado, metales no ferrosos, cromo, níquel y aleaciones de hierro fundido gris.
  • LIJAS PARA SUELOS EN ROLLO

    LIJAS PARA SUELOS EN ROLLO

    Referencia: 067520036-1
    • Para el lijado de suelos de madera como: parquet, tarima, etc.
    • Para nivelar suelos de hormigón
    • Eliminar restos de pegamentos y adhesivos utilizados en la colocación de moquetas
    • Soporte: Tejido poliéster
    • Tipo de grano: Circonio
    • Aglomerante: Resina / Resina
    • Del rollo de lija se recortan tiras de la longitud adecuada para cada modelo de máquina.
    • Se dispone entorno a un rodillo que incorpora un sistema de sujeción que le da tensión a la lija.
    • Excelente durabilidad.
    • Excepcional calidad de lijado en áreas extensas.
    • Mejor comportamiento de la lija ante materiales duros
  • DISCO DE ESTROPAJO ABRASIVO DE NYLON 150MM VELCRO P280 VF ROJO

    DISCO DE ESTROPAJO ABRASIVO DE NYLON 150MM VELCRO P280 VF ROJO

    Referencia: 058542 280
    • Se puede utilizar con plato de velcro
    • Abrasivo tridimensional para el matizado de pinturas antes de pintar
    • P280 VERY FINE para pinturas monocapa y bicapa en general
    • Flexible para tratar sitios difíciles y curvas.
    • Resistente al agua.
    • Resistente a los disolventes.
    • Fácil de partir en trozos más pequeños sin herramientas.
    • No se embozan con facilidad, gran duración.
    • Utilizable por todas sus caras.
    • Los discos de 150 mm. se utilizan con lijadora roto-orbital en grandes superficies. Utilizarlos a bajas revoluciones y con la máquina apoyada en la superficie a tratar (no girar en vacío la máquina).
    • Acabado perfecto, mínima profundidad de rallada.
  • LIJA PARA SUELOS EN ROLLOS 300MM X 10M P60

    LIJA PARA SUELOS EN ROLLOS 300MM X 10M P60

    Referencia: 067530060
    • Para el lijado de suelos de madera como: parquet, tarima, etc.
    • Para nivelar suelos de hormigón
    • Eliminar restos de pegamentos y adhesivos utilizados en la colocación de moquetas
    • Soporte: Tejido poliéster
    • Tipo de grano: Circonio
    • Aglomerante: Resina / Resina
    • Del rollo de lija se recortan tiras de la longitud adecuada para cada modelo de máquina.
    • Se dispone entorno a un rodillo que incorpora un sistema de sujeción que le da tensión a la lija.
    • Excelente durabilidad.
    • Excepcional calidad de lijado en áreas extensas.
    • Mejor comportamiento de la lija ante materiales duros.
  • LIJA BANDA EN CIRCONIO PARA MAQUINA P100

    LIJA BANDA EN CIRCONIO PARA MAQUINA P100

    Referencia: 158869 100
    • Para usar en madera y metal
    • Medida: 100mm x 690mm
    • Empalme por testa reforzado por junta de PVC
    • Soporte de tela de poliéster, es una tela muy resistente para todo tipo de trabajos tanto en madera como en metal.
    • Tipo de grano: mineral de abrasivo de circonio.
    • Aglutinante de resina fenólica (doble capa).
    • Mejor comportamiento de la banda ante materiales duros
    • Micrografía uniforme.
  • LIJA BANDA EN CIRCONIO PARA MAQUINA P120

    LIJA BANDA EN CIRCONIO PARA MAQUINA P120

    Referencia: 158869 120
    • Para usar en madera y metal
    • Medida: 100mm x 690mm
    • Empalme por testa reforzado por junta de PVC
    • Soporte de tela de poliéster, es una tela muy resistente para todo tipo de trabajos tanto en madera como en metal.
    • Tipo de grano: mineral de abrasivo de circonio.
    • Aglutinante de resina fenólica (doble capa).
    • Mejor comportamiento de la banda ante materiales duros
    • Micrografía uniforme.
  • LIJA BANDA EN CIRCONIO PARA MAQUINA P40

    LIJA BANDA EN CIRCONIO PARA MAQUINA P40

    Referencia: 158869 40
    • Para usar en madera y metal
    • Medida: 100mm x 690mm
    • Empalme por testa reforzado por junta de PVC
    • Soporte de tela de poliéster, es una tela muy resistente para todo tipo de trabajos tanto en madera como en metal.
    • Tipo de grano: mineral de abrasivo de circonio.
    • Aglutinante de resina fenólica (doble capa).
    • Mejor comportamiento de la banda ante materiales duros
    • Micrografía uniforme.
  • LIJA BANDA EN CIRCONIO PARA MAQUINA P60

    LIJA BANDA EN CIRCONIO PARA MAQUINA P60

    Referencia: 158869 60
    • Para usar en madera y metal
    • Medida: 100mm x 690mm
    • Empalme por testa reforzado por junta de PVC
    • Soporte de tela de poliéster, es una tela muy resistente para todo tipo de trabajos tanto en madera como en metal.
    • Tipo de grano: mineral de abrasivo de circonio.
    • Aglutinante de resina fenólica (doble capa).
    • Mejor comportamiento de la banda ante materiales duros
    • Micrografía uniforme.
  • LIJA BANDA EN CIRCONIO PARA MAQUINA P80

    LIJA BANDA EN CIRCONIO PARA MAQUINA P80

    Referencia: 158869 80
    • Para usar en madera y metal
    • Medida: 100mm x 690mm
    • Empalme por testa reforzado por junta de PVC
    • Soporte de tela de poliéster, es una tela muy resistente para todo tipo de trabajos tanto en madera como en metal.
    • Tipo de grano: mineral de abrasivo de circonio.
    • Aglutinante de resina fenólica (doble capa).
    • Mejor comportamiento de la banda ante materiales duros
    • Micrografía uniforme.
  • LIJA DE BANDA PARA MAQUINA P-100

    LIJA DE BANDA PARA MAQUINA P-100

    Referencia: 1588690100
    • Para usar en madera
    • Empalme por testa reforzado por junta de PVC
    • Soporte de tela cruzada de algodón mezclada con soporte de poliester a fín de dar mayor consistencia y evitar que el calentamiento de la base de rodadura llegue con menor facilidad al grano.
    • Tipo de grano: óxido de aluminio (Corindón).
    • Aglutinante de resina fenólica (doble capa).
    • Mayor resistencia a la rotura por el empalme, gracias al sistema de unión por testa reforzada mediante una tira de PVC.
    • Evita los saltos de máquina que pueden producir algunas bandas de empalme rebajado solapado.
    • Mayor rendimiento de lijado.
    • Micrografía uniforme.
  • LIJA DE BANDA PARA MAQUINA P-120

    LIJA DE BANDA PARA MAQUINA P-120

    Referencia: 1588690120
    • Para usar en madera
    • Empalme por testa reforzado por junta de PVC
    • Soporte de tela cruzada de algodón mezclada con soporte de poliester a fín de dar mayor consistencia y evitar que el calentamiento de la base de rodadura llegue con menor facilidad al grano.
    • Tipo de grano: óxido de aluminio (Corindón).
    • Aglutinante de resina fenólica (doble capa).
    • Mayor resistencia a la rotura por el empalme, gracias al sistema de unión por testa reforzada mediante una tira de PVC.
    • Evita los saltos de máquina que pueden producir algunas bandas de empalme rebajado solapado.
    • Mayor rendimiento de lijado.
    • Micrografía uniforme.
  • LIJA DE BANDA PARA MAQUINA P-40

    LIJA DE BANDA PARA MAQUINA P-40

    Referencia: 158869040
    • Soporte de tela cruzada de algodón mezclada con soporte de poliester a fín de dar mayor consistencia y evitar que el calentamiento de la base de rodadura llegue con menor facilidad al grano.
    • Tipo de grano: óxido de aluminio (Corindón).
    • Aglutinante de resina fenólica (doble capa).
    • Mayor resistencia a la rotura por el empalme, gracias al sistema de unión por testa reforzada mediante una tira de PVC.
    • Evita los saltos de máquina que pueden producir algunas bandas de empalme rebajado solapado.
    • Mayor rendimiento de lijado.
    • Micrografía uniforme.
  • LIJA DE BANDA PARA MAQUINA P-60

    LIJA DE BANDA PARA MAQUINA P-60

    Referencia: 158869060
    • Para usar en madera
    • Empalme por testa reforzado por junta de PVC
    • Soporte de tela cruzada de algodón mezclada con soporte de poliester a fín de dar mayor consistencia y evitar que el calentamiento de la base de rodadura llegue con menor facilidad al grano.
    • Tipo de grano: óxido de aluminio (Corindón).
    • Aglutinante de resina fenólica (doble capa).
    • Mayor resistencia a la rotura por el empalme, gracias al sistema de unión por testa reforzada mediante una tira de PVC.
    • Evita los saltos de máquina que pueden producir algunas bandas de empalme rebajado solapado.
    • Mayor rendimiento de lijado.
    • Micrografía uniforme.

144 artículo(s)