902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ESPONJAS PARA LIJAR MADERA Y METAL

Más vistas

Descripción
ESPONJAS PARA LIJAR MADERA Y METAL
Envio de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Descripción del producto

• Tamaño: 100mm x 68mm x 25 mm
• Son tacos de lija reutilizables
• Papel esmeril y placa de soporte en una pieza.
• Para esmerilar en seco.
• Se adapta todas las formas y por tanto es de aplicación universal.
• Reutilizable después de enjuagar en agua.


Ver más

Remitente:

Destinatario:

058701 80 ESPONJA ESMERIL MADERA Y METAL P80 80 10 uds. VER
058701 60 ESPONJA ESMERIL MADERA Y METAL P60 60 10 uds. VER
058701 220 ESPONJA ESMERIL MADERA Y METAL P220 220 10 uds. VER
058701 120 ESPONJA ESMERIL MADERA Y METAL P120 120 10 uds. VER
Ref Descripción Grano Ud Ver
Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]